Page 188 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 188
Schroevendraaierbits - invloed beetjes
Zeskant Impact schroefbit
Geschikt voor alle snoerloze slagmoeraanzetters. Deze bits kunnen de allerzwaarste karweien aan. Diamantcoating tegen slippen. Impaktor levert de allerbeste prestaties. Gebruik de Impaktor bithouders altijd met de optionele ringmagneethouder voor verdubbeling van de levensduur van de schroefbits.
Impaktor bitset PZ
Bestelcode
C4191439
C4191440
C4191441
Inbusmaat
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
4,84
4,84
4,84
9-delige Impaktor bitset met 25mm/1/4” TriTorsion Diamant antislip schroefbits plus TriTorsion ringmagneethouder. In een open cassette met compacte afmetingen. Gereedschap is veilig bewaard en gemakkelijk bereikbaar. Geschikt voor alle snoerloze slagmoeraanzetters. Deze bits kunnen de allerzwaarste karweien aan. Diamantcoating tegen slippen. Impaktor levert de allerbeste prestaties. Gebruik de Impaktor bithouders altijd met de optionele ringmagneethouder voor verdubbeling van de levensduur van de schroefbits.
Impaktor miniset PH/PZ/TORX
Prijs per stuk €
42,61
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C4196550 855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
30-delige Impaktor bitset
Set omvat: 851/4 IMP DC 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50 - 867/4 IMP DC 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50
6-delige Impaktor bitset met 50mm/1/4” TriTorsion Diamant antislip schroefbits plus TriTorsion ringmagneethouder. In een open cassette met compacte afmetingen. Gereedschap is veilig bewaard en gemakkelijk bereikbaar. Geschikt voor alle snoerloze slagmoeraanzetters. Deze bits kunnen de allerzwaarste karweien aan. Diamantcoating tegen slippen. Impaktor levert de allerbeste prestaties. Gebruik de Impaktor bithouders met de optionele ringmagneethouder voor verdubbeling van de
1 levensduur van de schroevendraaierbits. Bestelcode
C4190527
Impaktor bitset PH/PZ/TORX
Prijs per stuk €
23,06
30-delige Impaktor bitset met 25mm/1/4” TriTorsion Diamant antislip schroefbits plus TriTorsion ringmagneethouder. In een open cassette met compacte afmetingen. Gereedschap is veilig bewaard en gemakkelijk bereikbaar. Geschikt voor alle snoerloze slagmoeraanzetters. Deze bits kunnen de allerzwaarste karweien aan. Diamantcoating tegen slippen. Impaktor levert de allerbeste prestaties. Gebruik de Impaktor bithouders altijd met de optionele ringmagneethouder voor verdubbeling van de levensduur van de schroefbits.
9-delige Impaktor bitset met 25mm/1/4” TriTorsion Diamant antislip schroefbits plus TriTorsion ringmagneethouder. In een open cassette met compacte afmetingen. Gereedschap is veilig bewaard en gemakkelijk bereikbaar. Geschikt voor alle snoerloze slagmoeraanzetters. Deze bits kunnen de allerzwaarste karweien aan. Diamantcoating tegen slippen. Impaktor levert de allerbeste prestaties. Gebruik de Impaktor bithouders altijd met de optionele ringmagneethouder voor verdubbeling van de levensduur van de schroefbits.
Bestelcode
C4190449
Assortiment set-uitvoeringen
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 851/1 IMP DC 3 x PH 2x25 - 2 x PH 3x25 - 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25 - 855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25 - 867/1 IMP DC 3 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 - 8
Prijs per stuk €
63,83
Bestelcode
C4196544
Assortiment set-uitvoeringen
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 851/1 IMP DC 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1 IMP DC 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
Prijs per stuk €
44,73
174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11026
11029
11103
11025
11030