Page 1749 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1749
Huidverzorging in Ateliers
Slim Jim®-luchtsleuven
Papierdeksel voor FG3540, FG3541
Bestelcode Kleur Totale hoogte
C5005950 Blauw 6,99 cm
Deksel met greep voor FG3540, FG3541
Bestelcode Kleur Totale hoogte
C5005948 Grijs 9,53 cm
Flessendeksel voor FG3540, FG3541
Lengte
52,07 cm
Lengte
51,75 cm
Prijs per stuk €
34,31
Prijs per stuk €
34,31
Prijs per stuk €
34,31
Prijs per stuk €
41,58
De nieuwe Slim Jim® met luchtsleuven zorgt voor een efficiëntere afvalinzameling: bespaar tijd, verminder inspanningen en druk de arbeidskosten.
Treksluitingen
• Vier doortrekopeningen en treksluitingen maken vastbinden overbodig. Vaste gegoten grepen maken heffen en legen eenvoudiger.
Luchtsleuven
• Door de luchtsleuven (octrooi aangevraagd) is er minder trekkracht nodig om volle vuilniszakken te verwijderen.
Grepen aan onderkant
• Gegoten grepen aan de onderkant maken het legen gemakkelijker. Vaste gegoten sleeprand aan
de onderkant van de container zorgt voor grotere duurzaamheid.
Bestelcode
C5005949
Kleur Totale hoogte
Groen 2,54 cm
Lengte
2,54 cm
Lengte
52,07 cm
Tuimeldeksel voor FG3540, FG3541
Bestelcode
C5005980
C5005981
C5005978
C5005979
Kleur Totale hoogte
Blauw 76,2 cm
Groen 76,2 cm
Zwart 72,39 cm
Grijs 72,39 cm
Lengte
55,88 cm
55,88 cm
53,34 cm
55,88 cm
Prijs per stuk €
77,26
77,26
77,26
77,26
Slim Jim®-containers
Bestelcode
C5005982
Kleur Totale hoogte
Zwart 12,7 cm
Slim Jim®-dolly’s
16
De industrienorm op het gebied van ruimtebesparend afvalbeheer. • Efficiënte omvang en vorm voor gebruik in krappe ruimten.
• De duurzame plastic constructie is eenvoudig te reinigen.
• Modellen met grepen maken heffen en dragen eenvoudiger.
• Grepen aan de onderkant voor meer grip tijdens het legen
Bestelcode
C5005947
Kleur Totale hoogte
Grijs 2,54 cm
Lengte
2,54 cm
Prijs per stuk €
46,46
Voor een eenvoudig transport
Bestelcode Lengte Breedte extern
C5006674 59,06 cm 32,39 cm
Totale hoogte
28,26 cm
Netto gewicht
4,35002 kg
Prijs per stuk €
92,50
Schoonmaken & Hygiëne
1735
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30241
30236
30153
30224 30230
30229 30231


































































































   1747   1748   1749   1750   1751