Page 1727 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1727
Poetsen
DURADRY nonwoven 100% microvezels
LAVETTE SUPER extra sterke, duurzame hygiënische doekjes
Lavette Super werkt beter dan eender welk ander doekje door zijn uitstekend hygiënisch resultaat De unieke open structuur zorgt voor een uitstekende vuilopname en efficiënte absorptie, de doek droogt snel op en blijft hierdoor langer schoon en fris. Dit zorgt voor een optimale hygiëne en weinig geurtjes. De unieke samenstelling van Lavette Super creëert een antibacteriële prestatie. Dit voorkomt de groei van bacteriën en zorgt er dus voor dat het veilig is om het doek te gebruiken.
Duradry is gemaakt van 100% microvezels, dit zorgt ervoor dat u makkelijk elk oppervlak kunt schoonmaken, van glas tot roestvrij staal. Snel, grondig en zonder strepen. Duradry heeft zijn antibacteriële eigenschappen bewezen. Bovendien is het het enige microvezeldoek dat over een Europese vergunning beschikt om in contact te komen met voedsel. Dit werd getest door een Duits vooraanstaand instituut. Nog een laatste voordeel: Duradry gaat heel lang mee. Zelfs na verschillende wasbeurten verliest het zijn eigenschappen niet. Duradry is zeker en vast zijn geld waard.
Bestelcode
C6883929
C6883930
C6883931
C6883932
Kleur Maat
Blauw 34 X 40 cm
Rood 34 X 40 cm
Geel 34 X 40 cm
Groen 34 X 40 cm
Prijs per No. of Wipes stuk €
5 3,75
5 3,75
5 3,75
5 3,75
Bestelcode
C6883919
C6883920
C6883921
C6883922
C6883923
Kleur Maat
Wit 51 x 36 cm
Groen 51 x 36 cm
Blauw 51 x 36 cm
Geel 51 x 36 cm
Rood 51 x 36 cm
No. of Wipes
25
25
25
25
25
Prijs per stuk €
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
16
Schoonmaken & Hygiëne
1713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203612
203605


































































































   1725   1726   1727   1728   1729