Page 1714 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1714
Poetsen
8373 Wypall* X80 Poetsdoeken, Draagdoos, blauw.
Mobiele systemen die het verbruik reguleren
• Ideaal voor snel reinigen of afnemen
• Het systeem biedt gereguleerd gebruik, waarbij de doeken hygiënisch beschermd worden
Herbruikbaar en sterk.
Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken:
• Zeer absorberend – kunnen snel gemorste stoffen opnemen, handen reinigen en machines afnemen
• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog – ideaal voor zware taken als het schoonmaken van machines
• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen - ideaal voor het aanbrengen van oplosmiddelen op oppervlakken of voor schoonmaken
• Bevatten geen kleefstoffen of bindmiddelen, dus laten minder resten achter
Extra sterke, volumineuze doeken voor zware taken. Snelle, hoge absorptie in combinatie met een grote scheurbestendigheid. Als topproduct uit het assortiment zijn Wypall* X80 Poetsdoeken een perfecte vervanging van lompen: Het scheurbestendige, snel absorberende Hydroknit* Materiaal is sterk genoeg om de ruwste oppervlakken te reinigen zonder uit elkaar te vallen
8383 Wypall* X70 Poetsdoeken Draagdoos, wit.
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C4108809 1
Prijs per stuk €
29,26
Mobiele systemen die het verbruik reguleren
• Ideaal voor snel reinigen of afnemen
• Het systeem biedt gereguleerd gebruik, waarbij de doeken hygiënisch beschermd worden
Herbruikbaar en sterk. Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken snel absorberend voor middelzware taken. Zelfs als ze nat zijn blijven Wypall* X70 Poetsdoeken zacht, volumineus en behouden ze hun vorm: • Langdurige, efficiënte absorptie: nemen snel vet, roet en oplosmiddelen op
• Makkelijk om mee te werken: blijven zacht en duurzaam, nat of droog, en kunnen gebruikt worden met oplosmiddelen
• Rendabel: eenvoudig uit te spoelen en opnieuw te gebruiken, waardoor afval verminderd wordt
• Multifunctioneel: houden gereedschappen en machines schoon en zijn geschikt om in aanraking te komen met voedsel
Aantal platen
160
Vouwen Maat
1 31x42 cm
Bestelcode
C3968933
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
152
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 31,8x42,7 cm 24,95
8374 Wypall* X80 Poetsdoeken, grote rol, blauw.
8387 Wypall* X70 Poetsdoeken 1/4 Gevouwen, wit.
De beste keus voor onmiddellijke beschikbaarheid in specifieke werkgebieden.
• Individuele poetsdoeken in een spatvrije, waterafstotende plastic polyzak
• Beschermt de doeken tot u ze nodig heeft
Herbruikbaar en sterk, snel absorberend, voor middelzware taken. Zelfs als ze nat zijn blijven Wypall* X70 Poetsdoeken zacht, volumineus en behouden ze hun vorm: • Langdurige, efficiënte absorptie: nemen snel vet, roet en oplosmiddelen op
• Makkelijk om mee te werken: blijven zacht en duurzaam, nat of droog, en kunnen gebruikt worden met oplosmiddelen
• Rendabel: eenvoudig uit te spoelen en opnieuw te gebruiken, waardoor afval verminderd wordt
• Multifunctioneel: houden gereedschappen en machines schoon en zijn geschikt om in aanraking te komen met voedsel
16
Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Herbruikbaar en sterk. Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken:
• Zeer absorberend – kunnen snel gemorste stoffen opnemen, handen reinigen en machines afnemen
• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog – ideaal voor zware taken als het schoonmaken van machines
• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen - ideaal voor het aanbrengen van oplosmiddelen op oppervlakken of voor schoonmaken
• Bevatten geen kleefstoffen of bindmiddelen, dus laten minder resten achter Extra sterke, volumineuze doeken voor zware taken. Snelle, hoge absorptie in combinatie met een grote scheurbestendigheid. Als topproduct uit het assortiment zijn Wypall* X80 Poetsdoeken een perfecte vervanging van lompen: Het scheurbestendige, snel absorberende Hydroknit* Materiaal is sterk genoeg om de ruwste oppervlakken te reinigen zonder uit elkaar te vallen
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C3968976 1
Aantal platen
475
Vouwen Maat
1 42x38 cm
Prijs per stuk €
92,90
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3954336 1
Aantal platen
76
Vouwen Maat
1 33x31,8 cm
Prijs per stuk €
98,73
1700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7052 7048
7040
7039


































































































   1712   1713   1714   1715   1716