Page 1690 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1690
Eerstehulpsets | Eerstehulpkasten
Eerstehulpkit AUTO
Eerstehulpkast HEIDELBERG
Wees wanneer onderweg iets onplezierigs gebeurt met de essentiële eerstehulpproducten op alle mogelijke noodsituaties voorbereid. Kleine harde koffer die gemakkelijk in de kofferruimte is te bewaren. De inhoud is op DIN 13164 gebaseerd inclusief zilveren/gouden reddingdekens.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199208 14,16
Eerstehulptas AUTO
Compacte, stevige, aan de wand monteerbare eerstehulpkast geschikt voor werkomgevingen met een klein aantal werknemers. Inhoud: DIN 13157
Eén deur die kan worden afgesloten. De binnenverdeling kan met een extra plank, twee lades en één medicijnencompartiment worden uitgebreid.
Kleur
Kleur zwart met witte print
Afmetingen H x B x D
260x160x80mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13164
Materiaal
Plastic
Netto gewicht
0,73 kg
Maat
30 enkele onderdelen
Kleur
Kleur wit met rode print
Afmetingen H x B x D
302x362x140mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
Blad Metaal
Netto gewicht
3,93 kg
Bestelcode
C4199212
Eerstehulpkast ROME
Prijs per stuk €
104,04
15
Zachte eerstehulptas van het kussentype voor noodgevallen onderweg. Gebaseerd op DIN 13164 met extra zilveren/gouden SÖHNGEN® reddingdekens. Past gemakkelijk in de kofferbak en zijvakken.
Middelgrote, aan de wand monteerbare eerstehulpkast die voor alle werkomgevingen geschikt is. Inhoud: DIN 13169
Twee afsluitbare deuren, twee verstelbare planken en twee lades. Deuren uitgerust met drie opslagvakken. De binnenverdeling kan indien gewenst met een medicijnencompartiment, één extra plank en vier extra lades worden uitgebreid.
Kleur
Kleur zwart met witte print
Afmetingen H x B x D
300x220x60mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13164
Materiaal
Synthethisch leer
Netto gewicht
0,47 kg
Maat
30 enkele onderdelen
Kleur
Kleur wit met rode print
Afmetingen H x B x D
404x462x170mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13169
Materiaal
Blad Metaal
Netto gewicht
9,13 kg
Bestelcode
C4199209
Prijs per stuk €
14,16
Prijs per stuk €
209,52
Bestelcode
C4199213
1676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Gezondheid en veiligheid
9171 9170
9175 9174


































































































   1688   1689   1690   1691   1692