Page 1688 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1688
Eerstehulpsets
Eerstehulpkoffer FACTORY
Of het nu om een industriegebouw of een productiecomplex met meerdere gebouwen gaat, deze koffer bevat een grote verscheidenheid aan hoogwaardige eerstehulpproducten voor de behandeling van de meest voorkomende verwondingen op deze plaatsen.
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid.DIN 13157.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199207 180,62
Eerstehulpkoffer ELECTRIC
Voor vaklui die gespecialiseerd zijn in de elektrische bedrading van gebouwen, drukmachines en verwante uitrustingen of voor die personen die nieuwe elektrische onderdelen installeren of in onderhoud en reparatie van bestaande elektrische infrastructuur werken.
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid. DIN 13157.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199206 170,51
Eerstehulpkoffer GARAGE
Voor autowerkplaatsen, reparatiewerkzaamheden, benzinestations, garages, timmerlieden. De inhoud is op de meest voorkomende verwondingen in deze industriële sector gebaseerd.
15
Kleur
Kleur oranje met witte print
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,01 kg
Kleur
Kleur oranje met witte print
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,01 kg
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistente geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; flexibel verdeelsysteem aan de binnenkant voor persoonlijke indeling; beschermende, transparante binnen deksels voor een veilige opslag tijdens vervoer; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen zorgen samen voor een grotere zekerheid.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199202 171,95
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
4,98 kg
1674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Gezondheid en veiligheid
9165 9169 9220


































































































   1686   1687   1688   1689   1690