Page 1692 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1692
Oogdouches | Brancards
Oogspoelfles oculav NIT®
Houder voor oogspoelfles oculav NIT®
250 ml steriele oplossing voor oogspoeling, met name effectief bij oogletsel door brandwonden door zuur en bijtende stoffen evenals peperspray, CS- en traangas. Ongeopend 3 jaar houdbaar.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199220 13,87
Oogspoelstation oculav NIT®
Aan de wand monteerbare metalen ringhouder voor een veilige opslag van oculav NIT® oogspoelflessen
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199221 10,40
Hijslift
Voor snel vervoer van gewonde mensen in een noodsituatie.
De hijslift bestaat uit wasbaar en desinfecteerbaar materiaal en is na gebruik dus gemakkelijk te onderhouden en reinigen. Scheurvast, bestand tegen hoge temperaturen en vlamvertragend.
Materiaal
Metaal
Netto gewicht
0,16 kg
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN EN 15154-4
Materiaal
Plastic fles
15
Aan de wand monteerbaar oogspoelstation met 4 gebruiksklare oculav NIT® sprayflessen van 250 ml voor onmiddellijke oogspoeling in noodsituaties. Met name effectief bij oogletsel door brandwonden door zuur en bijtende stoffen evenals peperspray, CS- en traangas. Ongeopend 3 jaar houdbaar.
Afmetingen H x B x D
260x160x80mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN EN 15154-4
Materiaal
Plastic
Netto gewicht
1,64 kg
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN EN 1865
Materiaal
Polyvinyl Chloride (PVC)
Maat
2000x700mm
Gewicht
650g/m2
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
65,02
C4199219 72,67
Bestelcode
C4199226
1678
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Gezondheid en veiligheid
9181 9182
9188 9183


































































































   1690   1691   1692   1693   1694