Page 1689 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1689
Eerstehulpsets
Eerstehulpkoffer METAALWERK
Eerstehulpkoffer OFFICE
Zorgvuldig gekozen eerstehulpproducten aangepast aan de meest voorkomende verwondingen die zich in de metaalsector voordoen, bv. lassen, smeden, solderen, klinken, bekleden etc. Met extra oogspoelingen, koelsprays, replantatieset en ontsmettingsmiddelen
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid.
Een ongeluk zit in een klein hoekje en kantoorruimtes zijn wat dit aangaat geen uitzondering. De inhoud van deze koffer is gebaseerd op de internationaal erkende DIN 13157 en bevat de meest geschikte producten om de meest voorkomende verwondingen op kantoor te behandelen.
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199205 170,51
Eerstehulpkoffer AGRICULTURE
Hetzij met vee, hetzij met gewassen of bosbouw, de ongevallenfrequentie in
de landbouwsector wordt vaak zwaar onderschat. Door met alle verschillende factoren rekening te houden, zijn we met een gevarieerd assortiment hoogwaardige eerstehulpproducten gekomen om de meest voorkomende ongevallen in deze sector te dekken.
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid.
Kleur
Kleur oranje met witte print
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
4,67 kg
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,69 kg
Bestelcode
C4199201
Eerstehulpkoffer BUILDING
Prijs per stuk €
190,74
De soorten, ernst en frequentie van ongevallen die in en bij gebouwen voorkomen, verschillen sterk van andere werkomgevingen en we hebben op de bevoorrading van deze hoogwaardige eerstehulpkoffer dezelfde logica toegepast. Bevat extra drukverband voor zware bloedingen, oogspoelingen, ontsmettingsmiddelen, koelsprays, reddingdekens en zuurstofmasker.
Koffer gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistent geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen voor een grotere zekerheid.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199203 176,29
15
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,06 kg
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,06 kg
Bestelcode
C4199204
Prijs per stuk €
179,18
Gezondheid en veiligheid
1675
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9166 9164
9167 9168


































































































   1687   1688   1689   1690   1691