Page 1687 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1687
Eerstehulpsets
Eerstehulpkoffer EUROPA 2
Eerstehulpkoffer EUROPA 1
Aanbevolen voor: Bouwplaats: 11 – 50 werknemers Productiefaciliteiten: 21 – 100 werknemers Kantoor: 51 – 300 werknemers
Met meer dan 128 hoogwaardige eerstehulpproducten en gebaseerd op de internationaal erkende DIN 13169, bepaalt de EUROPA 2 koffer de norm op het gebied van kwaliteit en kwantiteit wat betreft eerstehulpkoffers en hun inhoud.
Met merknamen zoals aluderm® en DermaCare® en een zeer groot assortiment verbanden, wondverband, tape, handschoenen, reddingdekens, zuurstofmaskers en pleisters bepaalt de EUROPA 2 de norm.
Gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistente geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; flexibel verdeelsysteem aan de binnenkant voor persoonlijke indeling; beschermende, transparante binnen deksels voor een veilige opslag
tijdens vervoer; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen zorgen samen voor een grotere zekerheid.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4198398 173,40
Bijvulset voor eerstehulpkoffer EUROPA 2
Volledige bijvulset voor de EUROPA 2 eerstehulpkoffer die van DIN 13169 als norm gebruik maakt maar veel verder gaat vanuit het oogpunt van producthoeveelheid en kwaliteit.
Meer dan 128 hoogwaardige eerstehulpproducten waaronder een groot assortiment aluderm® en DermaCare® verband met hun unieke 20-jarige vervaldatum,
pleisters in 4 verschillende variëteiten, geïmpregneerd wondverband, handmatig zuurstofmasker, tape, instant ijszakken, reddingdekens, handschoenen, schaar en mitella’s.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4198400 62,13
Aanbevolen voor: Bouwplaats: 1 – 10 werknemers Productiefaciliteiten: 1 – 20 werknemers Kantoor:1 – 50 werknemers
Uitgaande van de internationaal goedgekeurde DIN13157-norm als benchmark
bevat de EUROPA 1 koffer een breed en gevarieerde keuze aan hoogwaardige eerstehulpproducten waaronder merknamen zoals aluderm® en DermaCare® maar ook een assortiment verbanden, wondverband, tape, handschoenen, reddingdekens, zuurstoftoestellen en pleisters
Gemaakt van hoogwaardig, veerkrachtig ABS-thermoplast voor een gegarandeerde lange levensduur; waterresistente geïntegreerde rubberen afdichting ter bescherming tegen vuil en stof; flexibel verdeelsysteem aan de binnenkant voor persoonlijke indeling; beschermende, transparante binnen deksels voor een veilige opslag
tijdens vervoer; wandarm met 90° stopmechanisme voor stationair gebruik; sterke handgrepen, veilige sloten en veiligheidsafdichtingen zorgen samen voor een grotere zekerheid.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4198397 91,03
Bijvulset voor eerstehulpkoffer EUROPA 1
Gezondheid en veiligheid
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Kleur
text version 4
Afmetingen H x B x D
400x300x150mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13169
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
5,38 kg
Kleur
Kleur oranje met witte print en gekleurde borden
Kleur
text version 4
Afmetingen H x B x D
310x210x140mm
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Materiaal
ABS-Thermoplastic
Netto gewicht
2,76 kg
15
Volledige bijvulset voor de EUROPA 1 eerstehulpkoffer die verder gaat dan de standaardbijvullingen uit het oogpunt van hoeveelheid en kwaliteit.
Meer dan 69 hoogwaardige eerstehulpproducten waaronder een groot assortiment aluderm® verband met hun unieke 20-jarige vervaldatum, pleisters in 4 verschillende variëteiten, geïmpregneerd wondverband, handmatig zuurstofmasker, tape, instant ijszak, glijdekens, handschoenen, schaar en mitella’s.
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13157
Netto gewicht
0,84 kg
Maat
68 enkele onderdelen
Europese Norm (EN) Standaard
Volgens DIN 13169
Netto gewicht
1,42 kg
Maat
128 enkele onderdelen
Bestelcode
C4198399
Prijs per stuk €
30,34
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1673
9163 9162
9161 9160