Page 1666 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1666
Wegwerpoveralls
Beschermende wegwerpoverall 4570
De 4570 is hoogwaardig beschermingspak tegen chemicaliën, gecertificeerd conform de PBM-richtlijn Categorie III, beschermingsniveau type 3/4/5/6, waardoor het geschikt is voor bescherming tegen chemische stralen en sprays. Dankzij extra designeigenschappen, zoals een grotere rits en vingerlussen, een dubbel sluitende tocht- en kinflap, wordt gebruiksgemak geboden zonder afbreuk te doen op het beschermingsniveau.
Belangrijkste kenmerken:
• Uitstekende bescherming tegen jetspray en waterdichte bescherming tegen chemicaliën (CE type 3⁄4)
• Bescherming tegen biologische/infectiemiddelen (EN 14126)
• Sluitsysteem met dubbel front en interne tochtflappen voor extra bescherming • Grote rits voor gebruiksgemak
• Elastische manchetten met duimlussen voor veilige pasvorm bij werk boven het hoofd
• Elastische taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
• Kinflap met klitteband
• Nagenoeg pluisvrij
• Antistatisch
Bestelcode
C3434778
C3434779
C3434780
C3434781
C3434782
C3434783
C3434784
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Prijs per stuk €
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
21,01
21,01
3MTM 4515 overall, type 5/6
14
De 3M 4515 is beschikbaar in een ruim aanbod aan kleuren De ademende stof
is ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Elastische capuchon, manchetten, enkels en middel. Dubbele rits met afsluitbare band en stormflap. Weinig pluisjes.
Bestelcode
C4204208
C4204209
C4204210
C4204211
C4204212
C4204213
C4204214
C4204215
C4204216
C4204217
C4204218
C4204219
C4204220
C4204221
Kleur Maat
Blauw S
Blauw M
Blauw L
Blauw XL
Blauw XXL
Blauw XXXL
Blauw XXXXL
Oranje S
Oranje M
Oranje L
Oranje XL
Oranje XXL
Oranje XXXL
Oranje XXXXL
Prijs per stuk €
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,45
3,45
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,63
3,63
Bestelcode
C4204222
C4204223
C4204224
C4204225
C4204226
C4204227
C4204228
C4204229
C4204230
C4204231
C4204232
C4204233
C4204234
C4204235
Kleur Maat
Rood S
Rood M
Rood L
Rood XL
Rood XXL
Rood XXXL
Rood XXXXL
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Wit XXXXL
Prijs per stuk €
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,45
3,45
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
3,24
3,24
1652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
10487 39839


































































































   1664   1665   1666   1667   1668