Page 1513 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1513
Handbescherming - Elektriciens
Class 00 Cut Edge
Class 1 Cut Edge
Klasse 1 handschoen voor elektrisch werk tot 7500V, lengte 36cm.
EN60903
Bestelcode
C4202962
C4202960
C4202961
CE1903
CAT 3
Handschoenmaat
9
10
11
Prijs per stuk €
36,58
36,58
36,58
Klasse 00 handschoen voor elektrisch werk tot 500V, lengte 36cm.
Overglove LT
EN60903
Bestelcode
C4202953
C4202954
C4202955
C4202951
C4202952
CE1903
CAT 3
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
20,56
20,56
20,56
20,56
20,56
Class 0 Cut Edge
Leren Overhandschoen Laag Voltage, 2500V - 5000V.
13
EN388 2121
Bestelcode
C4202926
CAT 2
Prijs per stuk €
22,13
Klasse 0 handschoen voor elektrisch werk tot 1.000V, lengte 36cm.
Overhandschoen MT
Leren Overhandschoen Medium Voltage, Tot 10000V. EN388 2121
Bestelcode
C4202927
EN60903
Bestelcode
C4202958
C4202959
C4202956
C4202957
CE1903
CAT 3
Handschoenmaat
8
9
10
11
Prijs per stuk €
26,37
26,37
26,37
26,37
Prijs per stuk €
22,55
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9891
9889
9896
9894
9893


































































































   1511   1512   1513   1514   1515