Page 1515 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1515
Schoeisel
EUROPESE NORMEN
TABEL BESCHERMING
TABEL BESCHERMING VEILIGHEIDSSCHOENEN
A
Antistatische schoenen
tussen 1x105 Ω en 1x109 Ω
E
Energie absorberende hak
≥ 20 joule
WRU
Waterbestendig materiaal
> 60 min. - Absorptie < 30%
WR
Waterbestendige schoenen
De eerste 15 minuten ondoordringbaar
Na 100 keer buigen niet verder doordringbaar dan 3 cm2
P
Ondoordringbare tussenzool
> 1100 Newton
CI
Thermische koude isolatie van de zool
bij temperatuur < 10°C
HI
Thermische warmte isolatie van de zool
bij temperatuur > 22°C
HRO
Loopzool bestand tegen contactwarmte
contact bij 300°C gedurende 60 sec. –smeltbestendig
AN
Enkelbescherming
gemiddelde waarde > 20kN
M
Schoen met bescherming van de middenvoet
hoogte na schok > 40 mm (tg 42)
CR
Snijbestendige bovenkant
l factor > 205
FO
Koolwaterstof bestendige loopzool
altijd aanwezig bij EN ISO 20345:2011 en bij EN ISO 20346:2011, moet gespecificeerd worden indien vereist bij EN ISO 20347:2012
SLIPWEERSTAND ZOOL
VEREISTEN SLIPWEERSTAND VOLGENS EN ISO 20345:2011 METHODE, VEREIST DOOR EN 13287:2012
GEBRUIKTE SYMBOLEN
VEREISTEN EUROPESE NORMEN
SRA
Testvloer: keramiek
Smeermiddel: water + reinigingsmiddel
≥ 0,32 plat
≥ 0,28 hak (contacthoek 7°)
SRB
Testvloer: staal Smeermiddel: glycerine
Tot 31/12/2008
≥ 0,16 plat
≥ 0,12 hak (contacthoek 7°) Vanaf 01/01/2009
≥ 0,18 plat
≥ 0,13 hak (contacthoek 7°)
SRC (SRA+SRB)
Beide testmethoden toegepast
VEILIGHEIDSCATEGORIEËN EN GEBRUIKTE SYMBOLEN
13
VEILIGHEIDSCATEGORIEËN EN GEBRUIKTE SYMBOLEN
EN ISO 20345:2011
Veiligheidsschoenen,
met veiligheidsneus bestand tegen 200 joule
SB Safety Basic
S1 A+SB+E
S1P A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU
S3 A+SB+E+WRU+P
S4 A+SB+E+ (waterbestendig) LAARZEN
S5 A+SB+E+P+ (waterbestendig) LAARZENS
EN ISO 20346:2011
Beschermende schoenen,
met veiligheidsneus bestand tegen 100 joule
PB SB
P1 A+SB+E
P2 A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU P3 A+SB+E+WRU+P
EN ISO 20347:2012
Werkschoenen, zonder veiligheidsneus
OB SB (alleen indien aanwezig) O1 A+E
O1P A+E+P
O2 A+E+WRU
O3 A+E+WRU+P
O4 A+E+ (waterbestendig) LAARZEN O5 A+E+ (waterbestendig) LAARZEN
1501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen