Page 1512 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1512
Handbescherming - Koudebehandeling | Handbescherming - Elektriciens
Handschoen blauw thermisch gebreid
Belangrijkste kenmerken:
Biedt isolatie tegen de koude
De naadloze constructie zullen de handen niet irriteren, zelf niet wanneer het lang gedragen wordt
Thermische naden bieden een nauw aansluitende pasvorm en uitstekende beweeglijkheid
Symmetrisch, waardoor de levensduur van de handschoen toeneemt en de kosten verminderen
Kan gedragen worden als een isolerende voering onder andere Q-veilige producten
Handschoen hoge zichtbaarheid laag van fluorescerend vinyl op een geïsoleerde voering
Belangrijkste kenmerken:
De fluorescerende gele kleur verbetert de zichtbaarheid, zelf bij gedempt licht Houdt de handen warm en droog
De ondergedompelde vinyl laag beschermt tegen vet, olie en vuil
Goede grip op droge voorwerpen, vooral op vlakke voorwerpen
Extra lang voor toenemend comfort en houdt de handen vrij van stof en vuiligheid
Bestelcode Handschoenmaat
C6822330 7
C6822331 9
Spitfire Winter
13
Prijs per stuk €
1,75
1,75
Bestelcode Handschoenmaat
C6822332 10
Isoarc
Prijs per stuk €
6,05
Functie
Dubbel ondergedompelde PVC-handschoen, volledig gecoate, Katoengevoerde
HiViz oranje Grof geschuurde Gebreide pols
Voordeel
COMFORT De katoenvoering geeft veel comfort door de zweetopname De gebreide pols vermijdt dat er vuil op de handschoen komt. WEESRTAND De Krachtige, flexibele, duidelijk zichtbare grof geschuurde PVC-coating is speciaal gemaakt voor werk bij lage temperaturen. Bestand tegen vloeistoffen (waterdicht) De katoenen interlock-voeringen met een vulling van zacht gebreide schuimvoering bieden
extra bescherming tegen temperaturen van maar liefst -20°C VEILIGHEID Oranje
Hi Viz om zichtbaarheid voor de arbeider te waarborgen HYGIËNE Gezuiverd om enige bescherming tegen organismen te bieden die een vieze geur en kruisinfectie veroorzaken.
Bestelcode Prijs per stuk €
C6855377 7,48
Klasse 0 handschoen voor elektrische werkzaamheden met een maximum van 1000V, RC categorie, elektrische lasboog conform IEC 61482-1-2 (Box test) aangepast aan handschoenen, ATPV 21.6 cal/cm2 met gripafwerking.
Bestelcode
C6013650
C6013651
C6013652
C6013653
C6013654
Handschoenmaat Prijs per stuk €
7 51,14
8 51,14
9 51,14
10 51,14
11 51,14
1498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
193883 209147
37159
209148


































































































   1510   1511   1512   1513   1514