Page 1511 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1511
Handbescherming - Koudebehandeling
Duro Task Sub Zero
Cold Grip
Naadloos gebreid en gekamde voering - zwarte ruige latex coating. Koud.
Feature
Blauw polyamide gebreide handschoen 3⁄4 Black schuim PVC HPT (hydropellent
technologie) coaten Naadloze geborsteld synthetische voering Elastisch gebreide pols
voordeel
COMFORT De ergonomische naadloze gebreide constructie voldoet beter aan de
natuurlijke vorm van de hand voor een grotere sterkte en duurzaamheid, superieur comfort. Ingekapselde moleculen een trillingsdemping functie Coating niet verstijven als koud, zodat handschoen behoudt zijn flexibiliteit WEERSTAND De polyamide garen vermindert pluisvorming voor de meest gevoelige toepassingen en kunnen gemakkelijk worden gewassen voor langdurig gebruik. Het schuim PVC HPT is een zachte, duurzame en flexibele coating die vloeistoffen om een stevige natte of droge grip afstoot. Je moet minder druk om een olieachtige stuk behandelen. Het biedt ook een uitstekende slijtvastheid gelijk aan zwaardere handschoenen. De 7 meter geborsteld synthetische voering zorgt voor een superieure isolatie tegen de kou tot beneden -20. HYGIËNE De donkere kleuren maken de handschoen minder vies.
EN388 2241
Bestelcode
C4203498
C4203499
C4203496
C4203497
Winter Pro
EN511 X1X
Handschoenmaat Prijs per stuk €
08M 3,73
09L 3,73
10XL 3,73
3,73
Bestelcode
C4203495
C4203493
C4203494
Cyrogene
Handschoenmaat Prijs per stuk €
09L 8,20
10XL 8,20
8,20
13
WINTER PRO; PVC handschoen op 100 % naadloos geweven katoengebreide voering voor het werken met bevroren producten.
Waterafstotende graan lederen handschoen, dubbellaags isolatie voor kleine spatten van vloeibare stikstof getest op -170C.
Materiaal binnenvoer- ing
Gevlokt
Gevlokt
EN388 3222
Bestelcode
EN511 220
Bestelcode
Handschoenmaat Kleur Materiaal
Prijs per stuk €
C6854970 8 Blauw Polyvinylchloride (PVC)
C6177052 10 Blauw Polyvinylchloride (PVC)
8,12
8,12 C4202948
Handschoenmaat
9
10
11
Prijs per stuk €
69,74
69,74
69,74
C4202946
C4202947
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193856
9924
9895
9923