Page 1510 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1510
Handbescherming - Koudebehandeling
Temp Ice 700
- Verhoogde duurzaamheid om de koude-grens te verleggen
- Levensduur van coating is 5 keer groter dan standaard handschoenen op de markt - Uitstekende grip bij hanteren van natte onderdelen. Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en in verhoogde productiviteit
- Blijven droog tijdens werkzaamheden in natte omstandigheden dankzij waterdichtheid en waterafstotende eigenschap op de strategische plaatsen van de handschoen
- Wasbaar, prestaties gegarandeerd na 5 wasbeurten
- Geschikt voor voedselcontact volgens de Franse wetgeving van 9 November 1994 en volgens de Europese Directieve CCE1935/2004, de Temp-Ice is geschikt voor hanteren van vet voedsel met minstens een reductiefactor 3, droog en bevroren voedsel
Bestelcode
C6815597
C6815595
C6815594
C6815592
Handschoenmaat Prijs per stuk €
7 6,60
8 6,60
9 6,60
10 6,60
Temp-Sea 770, Thermische Bescherming / Koud, Pvc, Blauw
Thermische isolatie 100% vloeistofdicht te beschermen tegen extreme kou
contact, PVC speciaal ontworpen voor gebruik in extreme kou (-30 ° C) doch met behoud van de flexibiliteit van de handschoen, goed bestand tegen oliën, vetten en koolwaterstoffen
Specifieke kenmerken: Acryl fleece voering voor een uitstekende thermische isolatie en meer comfort.
Vissen en werk op zee: Handling producten
Voedingsindustrie: Onderhoud en werk in koelhuizen
Andere industrieën: Transport, Verwerking van vloeistoffen bij lage temperaturen (water, olie, koolwaterstoffen, enz.)
Micro-organismen-EN 374
Low chemische bescherming-EN 374
Koude risico-EN 511 Prestatieniveaus: 121
Mechanische risico-EN 388 Prestatieniveaus: 4221
CAT 3
13
Bestelcode Handschoenmaat
C6049858 9
C6049857 10
Prijs per stuk €
10,58
10,58
Sofracold
SOFRACOLD; Blue Thermastat® gebreide handschoen voor optimale warmte tijdens het werken met koude en bevroren producten in een droge omgeving.
Prijs per Bestelcode Handschoenmaat Kleur Materiaal stuk €
C6855009 9 Blauw Polypropyleen 3,24
1496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
193869 42380 195747