Page 1508 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1508
Handbescherming - Hittebestendig | Handbescherming - Koudebehandeling
Handschoen schapenvacht / Lederen TIG- lashandschoenen maat large / 35cm
PowerFlex® 80-400
De PowerFlex® 80-400 van Ansell is een handschoen voor algemene toepassingen die werd ontwikkeld om uitstekend te isoleren tegen koude en tegelijk veel comfort en een stevige greep te bieden. Ze combineert een thermische voering in acryllussenweefsel met een natuurlijk isolerende latexcoating, zodat ze uitstekend beschermt tegen de koude. Deze handschoen biedt de drager comfort en bescherming bij temperaturen tot -30°C, voor kortstondig of onderbroken contact. De helgele voering in acryllussenweefsel geeft de PowerFlex® 80-400 handschoen een uitstekende zichtbaarheid, ook in de schemering of in slecht verlichte ruimten. De extra zichtbaarheid vergroot de veiligheid van arbeiders die buiten in de schemering werken.
Belangrijkste kenmerken:
Palm van schapenvacht (0,8mm) met lederen manchetten voor zware werkzaamheden (1,0mm) Specifiek ontworpen voor type B (TIG-lassen) en licht mechanisch gebruik
Bestelcode Handschoenmaat
C3955820 7
C3955821 8
C3955822 9
C3955823 10
C3509310 11
Prijs per stuk €
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Prijs per Handschoenmaat stuk €
Medium 5,20
Groot 5,20
Belangrijkste kenmerken:
Gelaste naden beschermen tegen thermische en mechanische uitstoot
Thermische voering verbetert comfort en bescherming bij het in contact komen met warmte
Specifiek ontworpen voor type A (Mig//booglassen) en licht mechanisch gebruik
Voldoet aan BS EN 12477 - lasstandaard
Prijs per Bestelcode Handschoenmaat stuk €
C6822322 Groot 2,20
Bestelcode
C6822323
C6822324
proFood® Insulated
Handschoen rood 14” Premium kwaliteit chroom lederen veiligheidshandschoenen om te lassen maat large // 35cm
13
Speciale vezels met een holle kern. Biedt de beste thermische isolatie tussen de huid en de omgeving. Snelle afvoer van de transpiratie via de vezels houdt
de lichaamswarmte op peil. Geen naden die kunnen schuren of irriteren.Degelijke productbescherming. Naadloos ontwerp vermijdt ongemakken of huidirritatie. Wasbaar op maximaal 40°C met courante detergenten. Hygiënischer. Past aan beide handen. Zuiniger in
het gebruik, omdat er geen paren moeten worden gevormd. Uitsluitend gemaakt van stoffen die toegelaten zijn in een omgeving met voedingswaren.
Bestelcode Handschoenmaat
C4084258 7
C4084259 9
Prijs per stuk €
3,79
3,79
1494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
209143
209144
6190
6184


































































































   1506   1507   1508   1509   1510