Page 1506 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1506
Handbescherming - Chemisch | Handbescherming - Hittebestendig
Handschoen groen nitril synthetisch rubber - gevlokte voering
WorkGuardTM 43-216
Foundry M20
Belangrijkste kenmerken:
Biedt zowel een goede bescherming tegen schaafwonden als tegen een breed scala van chemicaliën.
Het diamanten grip patroon biedt een goed grip bij droge en natte voorwerpen.
De zacht katoen gevlokte voering absorbeert zweet en houdt de handen koel.
WorkGuardTM 43-216 is een handschoen voor speciale, zware werkzaamheden. Ze is zeer goed bestand tegen spatten van gesmolten metaal.
Ideaal voor talrijke en zeer diverse toepassingen die thermische bescherming vereisen, met superieure duurzaamheid en goede bescherming tegen snijden, perforaties en schuren. Hittebescherming voor talrijke toepassingen. De WorkGuardTM 43-216 handschoen werd gecertificeerd als een handschoen van Categorie III die beschermt tegen hoge temperaturen. Volgens EN 407 haalt ze prestatieniveau 413X4X. Dit maakt de handschoen geschikt voor talrijke toepassingen die hittebescherming vereisen, zoals lassen, het bedienen van machines en werken in een omgeving met het risico op hitte of spatten van gesmolten metaal. WorkGuardTM 43-216 is comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en de manchet in denimkatoen. Zeer duurzaam, uitstekende mechanische bescherming. Deze handschoen voor zware werkzaamheden is gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand. De naden in Kevlar® zijn versterkt met stukjes koeienhuid. Deze constructie zorgt voor een superieure mechanische bescherming.
Prijs per Bestelcode Handschoenmaat stuk €
C4084222 10 8,67
Temp-Cook 476
FOUNDRY M20
• Stralingshitte
• Gieterij en snijbranden
• Werkstukken verwijderen uit de gietvorm
Bestelcode
C6854972
C6855002
C3514403
C6855048
Handschoe-
nmaat Materiaal
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6822318
C6822319
C6822320
C6822321
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 1,43
8 1,43
9 1,43
10 1,43
8 Leder 10,16
9 Leder 10,16
10 Leder 10,16
11 Leder 10,16
Crusader Flex®
13
Grip N Hot Mill
HOTMILL
Bescherming tegen hitte - 100°C
TOEPASSINGEN
• Werkstukken verwijderen uit de gietvorm
• Hanteren van hete voorwerpen in de kunststofsector • Hanteren van hete voorwerpen in de mechanica- of glasindustrie
VOORDELEN
• Economisch, gekamd katoen biedt goede weerstand tegen mechanische risico’s en hitte bij contacttemperaturen tot 100°C
Bestelcode Prijs per stuk €
C6855378 11,16
Ontwikkeld voor kortstondige manipulatie van hete voorwerpen (tot 180°C).Biedt grote weerstand tegen snijden, scheuren en schuren. Verbetert de greep
op droge en geoliede oppervlakken. Comfortabel en soepel: de niet-geweven viltvoering slorpt transpiratie op.
Hygiënisch met thermische bescherming bij
hoge temperatuur, 100% vloeistofdicht voor de cateringindustrie
• De witte/roomkleurige kleur stemt overeen met de kledingnormen van de horeca-industrie
• Thermische bescherming tot 250 °C
• Wasbare binnen- en buitenkant van de handschoenen voor betere hygiëne
• Weerstand tegen oliën, vetten en de belangrijkste reinigingsproducten
• CAT 3
• EN388 4443
• EN374 AJKL
• EN407 X2XXXX
• EN511 111
Bestelcode Handschoenmaat
C1446574 9
C3227480 9
Prijs per stuk €
13,48
13,48
Bestelcode
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
93,80
93,80
93,80
C4138463 9
C4138464 11
C4138465 12
1492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6220
209142
6342
6219
193887
193859