Page 1507 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1507
Handbescherming - Hittebestendig
Blue Welding
Mig Fit
Hitte- en oliebestendige handschoenen
• De SKF hitte- en oliebestendige handschoenen TMBA G11H zijn speciaal ontworpen voor de behandeling van hete en geoliede lagers.
• Uitstekend bestand tegen snijden, warmte, olie en water
• Smelt- en brandbestendig
• Maximale temperatuur: 250 °C
• Snijbestendig
• Pluisvrij
• Kunnen ondergedompeld worden in vloeistoffen met een temperatuur tot 120 °C (bijv. hete oliebaden)
• Ook hittebestendig in natte toestand
• Getest en gecertificeerd voor mechanische (EN 388) en thermische (EN 407) risico’s
Bestelcode Prijs per stuk €
C2711553
Handschoenen voor extreme temperaturen
13
Blauw gespleten leder, volledig gelijnd, 35cm. EN388 3132 EN407 413X4X EN12447
Bestelcode Handschoenmaat
C4202932 9
C4202933 10
Green Welding Plus
Palm warmtebehandelde koe split, rug Kevlar preox gealuminiseerd, veiligheidsmanchet, 35cm.
Prijs per stuk €
7,07
7,07
EN388 3143
Bestelcode
EN407 41344X EN12477
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
40,35
40,35
C4202949 10
C4202950 11
Hittebestendige handschoenen
Groen gespleten leder, versterking in de palm, volledig gelijnd, 35cm. Thermisch. Kevlar stiksels. EN12477 A.
• De SKF hittebestendige handschoenen TMBA G11 zijn speciaal ontworpen voor de behandeling van verwarmde lagers.
• Pluisvrij
• Bestand tegen temperaturen tot 150 °C
• Snijbestendig
• Getest en gecertificeerd voor mechanische (EN 388) en thermische (EN 407) risico’s
• De TMBA G11ET handschoenen zijn speciaal ontworpen voor het veilig behandelen van verwarmde lagers of andere componenten voor langere periodes. • Bestand tegen extreme temperaturen tot 500 °C, behalve bij hete vloeistoffen en gassen
• Door de hoge graad van niet-ontvlambaarheid wordt het risico op brandwonden beperkt
• Zeer sterke Kevlar-handschoenen die bestand zijn tegen snijden en die ook lek-, scheur- en slijtvast zijn voor verhoogde veiligheid
• Pluisvrij
• Getest en gecertificeerd voor mechanische (EN 388) en thermische (EN 407) risico’s
Bestelcode Prijs per stuk €
C2711585
Bestelcode
C4202929
C4202930
C4202931
Prijs per Handschoenmaat stuk €
8 10,05
9 10,05
10 10,05
Bestelcode
C2711550
Prijs per stuk €
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9860
9857
7367 9866
7369
7370