Page 1505 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1505
Handbescherming - Chemisch
JACKSON SAFETY* G80 Chemical Resistant Neoprene Handschoe- nen - 30cm Handspecifieke paren
JACKSON SAFETY* G80 Nitrile Chemical Resistant Handschoen met lange manchet - 45 cm Handspecifieke paren
Biedt een uitstekende bescherming tegen alcohol, basen, olie, zuur, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Formule van neopreen op latex voor een maximale bescherming en een grotere flexibiliteit en elasticiteit.
Superieure onderarmbedekking voor een uitstekende chemische bescherming tegen olie, vet, zuur, bijtende middelen en oplosmiddelen. Langere lengte ter bescherming van pols en onderarm (46 cm).
Bestelcode
C6861264
C6861265
C6861266
C6861267
Onderdeelnummer Kleur
38741 Geel /Blauw
38742 Geel /Blauw
38743 Geel /Blauw
38744 Geel /Blauw
Handschoen- maat
Prijs per stuk €
Bestelcode
C5077334
C5077335
C5077336
C5077337
Onderdeelnummer Kleur
25622 Groen
25623 Groen
25624 Groen
25625 Groen
Handschoen- Prijs per maat stuk €
8 13,90
9 13,90
10 13,90
11 13,90
7 1,87
8 1,87
9 1,87
10 1,87
Nitrile Handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën.
G20 Atlantic Green Chemical Resistant Handschoenen.
13
Deze handschoenen hebben een ergonomisch ontwerp om maximaal comfort te bieden en handvermoeidheid zoveel mogelijk te beperken, en bieden bescherming tegen een groot aantal chemicaliën. Nitrile formule biedt uitstekende weerstand tegen chemicaliën en duurzaamheid. Bevat geen natuurlijke rubberlatex, waardoor de kans op Type 1 allergische reacties op de handschoen wordt verkleind. Gevoerd voor extra comfort en makkelijk aan- en uittrekken AQL 0,65 voor gaatjes. Hoge slijtweerstand. PBM Categorie III (CE Complex) product geclassificeerd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEG. Kleur Groen.
Deze handschoenen zijn: Gecertificeerd voor contact met voedsel, poedervrij, latexvrij, ambidextreus en in overeenstemming met AQL 1,5 voor gaatjes. Deze handschoenen hebben: Getextureerde vingertoppen voor uitstekende grip, Uitstekende vingergevoeligheid, Doorgestikte manchet, 0,06 mm dik (minimaal), PBM Category III (CE complex) product geclassificeerd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEG, Maximale aanraakgevoeligheid, comfort en flexibiliteit.
Handschoen- Bestelcode Onderdeelnummer maat
C4166830 94446 8
C4166831 94447 9
Bedrag van de inhoud
1
1
Prijs per stuk €
10,11
10,11
Bestelcode
C3978280
C3978281
C3917463
C3926982
C3978284
Handschoen- Onderdeelnummer maat
90090 XS
90091 S
KC90092 M
90093 L
90094 XL
Bedrag van de inhoud
1
1
1
1
1
Prijs per stuk €
19,89
19,89
19,89
19,89
19,89
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6896 200356
6923 200350