Page 1503 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1503
Handbescherming - Chemisch
Powercoat 950-20 Neofit
Finedex 944-21 Jersey Grip
Finedex 944-01 Clean
Nitril handschoen katoenen binnenkant, diamant patroon, lengte 33 cm, 0.6mm dikte.
Latex handschoen gedoopt in katoen, patroon afwerking, 30cm, 1.6mm dikte.
Natuurlijke latex handschoen met katoen gelijnde binnenkant, diamant patroon, 30cm, 0.42mm dikte. EN388 1010 EN374-2
EN388 3121
Bestelcode
C4202988
C4202989
C4202990
C4202986
C4202987
EN374-3 AKL
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 2,73
8 2,73
9 2,73
10 2,73
11 2,73
EN388 2131
Bestelcode
C4202982
C4202983
C4202984
C4202985
C4202980
C4202981
EN374-2
Handschoenmaat
6
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
4,42
Bestelcode
C4202972
C4202973
C4202974
C4202975
C4202971
Handschoenmaat
6
7
8
9
10
Prijs per stuk €
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
Powercoat 953-01 Nitraf
FINEDEX® 098-10 PVC SOFT
13
Nitril handschoen katoenen binnenkant, diamond patroon, lengte 33 cm, 0.4 mm dikte.
EN388 4101 EN374-3 JKL
FINEDEX® 098-10 PVC ZACHT; PVC, ongesteunde handschoen met flock-binnenzijde, afwerking met ruitjespatroon, lengte 33cm, dikte 0,4 / 0,6mm
Bestelcode Handschoenmaat
C4202993 7
C4202994 8
C4202995 9
C4202991 10
C4202992 11
Prijs per stuk €
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
Bestelcode
C6854942
C6854971
C6855000
C6855026
Handschoenmaat Kleur
7 Blauw
8 Blauw
9 Blauw
10 Blauw
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Polyvinylchloride (PVC)
Polyvinylchloride (PVC)
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal binnenvoering
Prijs per stuk €
Gevlokt 1,89
Gevlokt 1,89
Gevlokt 1,89
Gevlokt 1,89
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1489
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9879
9882
9878
193857
9880