Page 1484 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1484
Handbescherming - Snijniveau 5
Light Task Plus 5
Grijs Dyneema®/ glasvezel voering - grijze PU palm coating. EN388 4543
Flexidyn PU
FLEXIDYN
Snijbescherming 5
• Hanteren van zeer scherpe voorwerpen met scherpe randen die een goede handvaardigheid en vingergevoeligheid vereisen
TOEPASSINGEN
• Werken met papier, dun plaatmetaal, glasplaten, kunststof artikelen, snijapparatuur en afwerking met cutters VOORDELEN
• Uitstekende snijbescherming (niveau 5)
• Uitstekende handvaardigheid
• Het frisse gevoel van Dyneema® verhoogt het draagcomfort
Bestelcode
C4203512
C4203513
C4203514
C4203510
C4203511
Skeleton
13
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
16,14
16,14
16,14
16,14
16,14
Bestelcode
C6854933
C6548385
C6548387
C6548389
C6587019
C6855053
Tuff Cut Nit
Handschoenmaat Kleur Materiaal
6 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
7 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
8 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
9 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
10 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
11 Grijze deklaag op witte voering Dyneema
Prijs per stuk €
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
Gebreide handschoen in composiet en para-aramide garen.
De breitechniek biedt de handschoen een uitstekende pasvorm en veel handzaamheid.
De composietgaren zijn betrouwbaar bieden veiligheidsbescherming.
De para-aramide garen waarborgen resistantie tegen contacthitte en risico’s op inkepingen.
Gepantserde polyamide binnenkant. Biedt meer comfort en beperkt het contact van de huid met composietvezel
Coating van zwart nitrilschuim op de handpalm.
Biedt goede bescherming tegen olie en vet. De schuimcoating maakt de handschoen flexibeler dan standaard nitril.
Rubberkussentjes bovenop de hand en de vingers. Helpt bij de bescherming van de middenhandsbeentjes en vingers tegen schokken.
TUFF CUT
Snijbescherming 4/5
TOEPASSINGEN
• Werken met papier, plaatmetaal, glasplaten, kunststof artikelen, afwerking met cutters (Tuff Cut, Tuff Cut Grip)
• Werken met voorwerpen in een natte omgeving: glibberige voorwerpen in de glasindustrie, afvalinzamelingscentra, enz. (Tuff Cut Lat)
• Werken met vettige of olieachtige voorwerpen: stalen staven, plaatmetaal (Tuff Cut Nit)
VOORDELEN
• Para-aramide/staaldraad biedt een uitzonderlijke snijweerstand (niveau 4/5) en goede schuurweerstand (niveau 3) • Verhoogde bescherming tegen scherpe randen
• Verlengde pols voor betere bescherming van de onderarm
Bestelcode
C6854957
C6854987
C6855018
C6855040
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 12,00
8 12,00
9 12,00
10 12,00
Bestelcode
C6854952
C6854982
C6855012
C6855035
C6855059
Handschoenmaat Materiaal
7 Kevlar
8 Kevlar
9 Kevlar
10 Kevlar
11 Kevlar
Prijs per stuk €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
1470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
193879
9907
193874
193866


































































































   1482   1483   1484   1485   1486