Page 1400 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1400
Gehoorbescherming - Oordoppen met beugel
3MTM E-A-RTM ReflexTM gehoorbeugel
De 3MTM E-A-RTM ReflexTM multistand gehoorbeschermer is voorzien van
een innovatieve hoofdbeugel waarmee verschillende standen mogelijk zijn. 3MTM E-A-RTM ReflexTM is makkelijk en snel op te
zetten en is compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Oordoppen van E-A-RFormTM schuimstof, een hoogwaardig materiaal dat een uitstekende
demping garandeert. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
3MTM E-A-RTM CarboflexTM gehoorbeugel
Conische oordoppen kunnen draaien om zich aan te passen aan het gehoorkanaal en bieden een constante afsluiting van lawaai Deze lichtgewicht semi- gehoorbescherming is ideaal wanneer u steeds in en uit zones met veel lawaai komt en passen comfortabel rond uw hals, wanneer u ze niet gebruikt. Reserve oordoppen zijn beschikbaar. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
QB1HYG
QUIETBAND Oordoppen met band
• Gepatenteerd ontwerp van de band voorkomt dat de doppen in aanraking komen met vuil of verontreinigde oppervlakken
• Lichtgewicht en draagbaar: ideaal voor incidenteel gebruik
Bestelcode
C3538140
QB1HYG Vervangingsdoppen
Prijs per stuk €
4,14
Bestelcode Aantal (paar) SNR
C4204275 40 21
Prijs per stuk €
261,62
Bestelcode
C4204330
Aantal (paar) SNR
40 26
Prijs per stuk €
244,73
3MTM E-A-RTM CarboflexTM reserve oordop- pen
13
3MTM E-A-RTM ReflexTM reserveoordoppen
Bulk reserveoordoppen voor 3MTM E-A-RTM ReflexTM gehoorbeugels. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bedrag van de Bestelcode inhoud SNR
C4204331 25 27
Prijs per stuk €
***
Reserve oordoppen voor 3MTM E-A-RTM CaboflexTM gehoorbeugels. Oordoppen zijn afspoelbaar Gemaakt van gerecycled schuim en oprollen is niet nodig. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
QUIETBAND Oordoppen met band
• Gepatenteerd ontwerp van de band voorkomt dat de doppen in aanraking komen met vuil of verontreinigde oppervlakken
• Lichtgewicht en draagbaar: ideaal voor incidenteel gebruik
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C6854659 50 1,94
Bestelcode
C4204276
Aantal (paar)
50
SNR
21
Prijs per stuk €
***
1386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10382
10381
10378 10376
193845 193846


































































































   1398   1399   1400   1401   1402