Page 136 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 136
Momentgereedschap - Momentsleutels
Torque Multipliers
Torque multiplier Nauwkeurigheid +/- 4% Inclusief terugslagarm Levering in leren koffer
Bestelcode
C3426730
C3426676
C3426677
C3426731
C3426889
C3426892
C3426893
Afmeting
aandrijving Koppelvergrotingsratio
1/2 - 1 in 25:1
3/4 - 1 in 5:1
3/4 - 1 in 5:1
1/2 - 1 in 25:1
3/4 - 1,1/2 in 5:1
1/2 - 1,1/2 in 25:1
3/4 - 1,1/2 in 25:1
Aanhaalbereik (Nm)
68-1700
340-1700
680-3400
136-3400
1200-6000
240-6000
Prijs per stuk €
3550,25
2131,58
2534,58
4696,12
4498,75
5552,69
380-9500 10064,90
ID4689 MULTIPOWER
Met overbelastingsbeveiliging en planetaire aandrijving, in een kist met extra overbelastingzeskant, weergaveafwijking ± 5%. Dankzij MULTIPOWER zijn
de grootste aanhaalmomenten kinderspel. Multipower - als het er echt op
aan komt. STAHLWILLE Multipower momentvermeerderaars met planetaire tandwielen verlichten het aandraaien of losser maken van klemmende of grote boutverbindingen. Een lange hevel is overbodig. STAHLWILLE Multipower vermenigvuldigt de menselijke kracht; gelijkmatige krachtoverbrenging is eenvoudig op moeren en bouten. Zelfs de grootste aanhaalmomenten worden eenvoudig en precies overgebracht en dat voor een lange tijd. Overeenkomstig robuust zijn de constructie, het gebruikte materiaal en de afwerking. In combinatie met STAHLWILLE momentsleutels laat Multipower zijn ware kracht zien. Het bereik van Multipower loopt tot 5000 N m/3687 ft.lb. Multipower-gereedschap is op aanvraag verkrijgbaar tot 12000 N m/8850 ft.lb. Translation: NL-NL
Bestelcode
C3748083
C3748084
C3748085
C3748086 1 C3748087
Prijs per Overbrengingsverhouding Koppelverhouding stuk €
4:1 1:3,5 589,36
4:1 1:3,6 860,50
16:1 1:12,5 2043,58
16:1 1:12,5 2421,96
16:1 1:12,5 3435,03
Momentvermeerderaar, automobieltechniek
Torque multiplier
Nauwkeurigheid +/- 4%
Inclusief terugslagarm
Levering in dubbelwandige kunststof koffer
Bestelcode
C3425831
C3426678
Afmeting
aandrijving Koppelvergrotingsratio
1/2 - 3/4 in 5:1
3/4 - 1 in 5:1
Aanhaalbereik (Nm)
260-1300
540-2700
Prijs per stuk €
1098,69
1198,56
122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8677 42916 8678