Page 1377 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1377
Oogbescherming - Beschermende bril
LG20 Bril
OTG Overspec
Uitstekende bril in een lichtgewicht comfortabel design. * Directe ventlatie polycarbonaat bril EN166 1 B * Indirecte ventilatie polycarbonaat bril EN166 1 B 3 * Acetaat bril EN166 1 F 3 6.
De Honeywell Overspec biedt over-de-bril dekking. Overspec biedt verschillende werknemers met verschillende voorgeschreven brilstijlen de hele dag door bescherming. Verstelbare optie wat betekent dat de bril veel verschillende gezichtstypes past. EN166 I F.
Bestelcode
C4201482
LG10 Bril
Lenskleur Lenstype
Helder Anti-mist
Type(s)
Indirect Vent
Prijs per stuk €
3,81
Bestelcode
C4201468
X90-bril
Frame-
kleur Lenskleur
Blauw Helder
Prijs per Lenstype stuk €
Anti-scratch
7,44
Uitstekende bril in een lichtgewicht comfortabel design. * Directe ventlatie polycarbonaat bril EN166 1 B * Indirecte ventilatie polycarbonaat bril EN166 1 B 3 * Acetaat bril EN166 1 F 3 4.
13
Bestelcode Lenskleur
C4201480 Helder
AM5 Veiligheidsbrillen
Type(s)
Direct Vent
Prijs per stuk €
1,65
Een supercompacte en onopvallende bril. De X90 is een kleine en lichte bril
die bescherming en comfort biedt. Lange instelbare band, draaigewricht, krasbestendige, condenswerende en antistatische coating - 62 g - geleverd met opbergzakje. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Mechanische risico’s - B Mechanische risico’s - T Lensmarkering - 1
Bestelcode
C1447181
Prijs per stuk €
10,27
Heldere polycarbonaat oogbescherming geschikt voor bezoekers en algemeen oog bescherming gebruik. Kan over de voorgeschreven bril worden gedragen. EN166 1 F.
Prijs per Bestelcode Framekleur Lenskleur stuk €
C4201470 Helder Helder ***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9472 9490 9492
6587
9468