Page 1375 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1375
Oogbescherming - Beschermende bril
3MTM 4800 veiligheidsbril
Duramaxx
Duramaxx is de eerste hoge prestatie bril die dragers niet zullen comprimeren.
Zijn laag profiel ontwerp en toric lens bieden superieure optica en onbelemmerde visie, terwijl het zachte, elastomeren frame veert en zicht aanpast aan het gezicht voor een comfortabele, naadloze pasvorm. De nieuwe Dura-streme lens coating geeft een krasbestendige en anti-mist weerstand die 3 keer langer duurt dan alle anderen. De Duramaxx past tevens over de meeste voorgeschreven brillen. Lenzen zijn volledig vervangbaar. * Heldere polycarbonaat lenzen EN166 1BT 34 KN, EN170 2C-1.2 * Groenze lenzen EN166 1 BT 34 KN.
De 3MTM 4800 is een goede allround bril die bescherming biedt tegen vloeistofspatten en stof. Lens zonder laag 3-1.2 3M 1 B, oranje koordje. Lens met antidamplaag 3-1.2 3M 1 B, zwart koordje.
Bestelcode
C4204242
C4204243
Crossomschrijving
4800 doorzichtige veiligheidsbril in poly- carbonaat
4800 doorzichtige veiligheidsbril in polycar- bonaat met anti-damplaag
Prijs per stuk €
1,98
3,36
3MTM 2890 veiligheidsbril
Bestelcode
C4201476
C4201477
C4201478
C4201479
Lenskleur
Helder
Helder
Tint 3
Tint 5
Type(s)
Elastic Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Prijs per stuk €
13,98
13,98
19,47
19,90
13
Modern, slank en licht design. Uitstekende pasvorm, comfort en gezichtsveld. Goede pasvorm met 3M halfgelaatmasker. Optisch klasse 1. Heldere lenzen
zijn vervangbaar. De acetaat lens heeft een antidamplaag en is geschikt voor
lage energie-impact en extreme temperaturen. De polycarbonaat lens heeft een antidamp- en antikraslaag en is geschikt voor medium energie-impact en extreme temperaturen.
Bestelcode
C3214485
C4203581
C3956065
C3956066
C4203582
Lenskleur
Helder
Helder
Helder
Helder
Tint 5
Materiaal
Polycarbonaat
Acetaat
Polycarbonaat
Acetaat
Polycarbonaat
Prijs per Type stuk €
Geventileerd 11,21
Geventileerd 12,93
Niet geventileerd ***
Geventileerd 12,93
Geventileerd 16,38
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10693
10593
9487


































































































   1373   1374   1375   1376   1377