Page 1373 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1373
Oogbescherming - Accessoires | Oogbescherming - Beschermende bril
Op te hangen oogwas-basis
Compleet met spiegel en twee 500 ml flesjes, een doekje voor de ogen, 2x 25 ml vloeistof, 10x 1 ml oogwater mini-dopjes en een pakje zachte papieren doekjes.
Attack-veiligheidsbril
De aantrekkelijk ontworpen Attack-veiligheidsbril biedt een hoog beschermingsniveau. Krasbestendige en condensvwerende coating.
Chemische risico’s - 5 Chemische risico’s - 4 Chemische risico’s - 3 Mechanische risico’s - B Thermische risico’s - 9 Standaarden EN166 Lensmarkering - 1
Prijs per Bestelcode Crossomschrijving stuk €
Bestelcode
C4164556
Prijs per stuk €
50,51
C1447043 kristal PVC-frame - verzegeld - heldere antikras- & antidamp- laag in PC
Geïnspireerd op de X1000 bril, uit het Tactical assortiment, de Duo-bril biedt een volledige en betere bescherming dankzij zijn dubbele lens en zijn Equalizer technologie. Compact en zeer comfortabel.
• TPR flexibel montuur
• Platinum, krasvaste en condenswerende lens
• Gesloten dubbele lens met Equalizer technologie
• Aangenaam schuimrubberen dichting
• breed gezichtsveld
• Verstelbare band van neopreen
• past over correctiebrillen
10,75
Duo veiligheidsbril
13
Bestelcode
C5004413
Onderdeelnummer
DUODEPSI
Crossomschrijving
Duo Safety Goggle - clear lens
Europese Norm (EN) Standaard Lenskleur
EN166/170 1BT KN 3,4 Clear AS/AF Coated
Prijs per stuk €
28,28
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198066
6645
6934