Page 1374 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1374
Oogbescherming - Beschermende bril
Atom-veiligheidsbril
De Atom is compact, licht, zeer comfortabel dankzij het soepele TPR frame en biedt veel bescherming. Toepassing: veiligheidsbril of gezichtsscherm met de Visor optie, krasbestendige en condensvrije coating
Blast-veiligheidsbril
Mechanische risico’s - B Lensmarkering - 1 h Stralingsrisico’s - EN 170 Behandeling - N Behandeling - K Standaard EN166 Chemisch risico 3,4.
Een uitzonderlijk breed zichtveld. De Blast biedt een ongeëvenaard comfort en is uiterst flexibel. Met de Visor optie kan Blast als gezichtsscherm gebruikt worden en beschermt het de ogen nog beter.
Krasbestendige, condenswerende en antistatische coating (afhankelijk van het type).
Bestelcode
C4154802
C4154803
C4154804
C4154852
C5004406
Crossomschrijving
blauw PVC-frame - geventileerd - heldere antikras- & antidamp- laag in PC
blauw PVC-frame - verzegeld - heldere antikras- & antidamp- laag in PC
blauw PVC-frame - geventileerd - schuimrand - heldere an- tikras- & antidamplaag in PC
Protective films pack of 5
Atom Safety Goggle - clear lens
Prijs per stuk €
7,91
7,91
9,52
2,27
17,30
Mechanische risico’s - B Lensmarkering - 1 STANDAARD EN166 / 169 Chemisch risico 3,4,9 Thermisch risico 9.
Bestelcode
C1447080
C4154812
C4154813
C1447081
C1447082
Type(s)
Geventileerd
Geventileerd
Geventileerd
Niet geventileerd
Breathable foam
Prijs per stuk €
11,01
13,70
17,02
11,01
13,11
13
Gezichtsscherm voor Atom
Vizieren voor Blast
Met de verschillende viezieropties kan de Blast-goggle gebruikt worden als gezichtsscherm voor nog meer bescherming.
Mechanisch risico B
EN166
Met de Visor optie kan de Atom-bril als gezichtsscherm gebruikt worden voor een betere bescherming.
Standaard EN166
Mechanisch risico B
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
6,23
6,11
C4154805 5,99
Bestelcode
C3951666
C4154814
Crossomschrijving
blauwe klep in PC voor Blast
groen PC klep voor Explosielassen
1360
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6937
6939
6721
6725


































































































   1372   1373   1374   1375   1376