Page 1367 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1367
Oogbescherming - Veiligheidsbril
M9100 Rondloper
25672 Jackson Safety* V50 Calico Veiligheidsbril Transparante lens
Een doorlopende, in traditionele stijl, oogbescherming voor een breed gezichtsveld en volledige bescherming. Voorgevormd neusstuk voor extra comfort, Beschermende zijkanten en verstelbare brilarmen met brilkoordhaakjes. Conform EN166 1.F.
• Foam bescherming tegen condens en vaste deeltjes levert extra bescherming rond de lens
• Anti-condens lenscoating die voldoet aan de Europese norm EN166 N
• Verwijderbare armen en hoofdbandbevestiging voor snelle omvorming van bril naar oogscherm
• Schokbestendige polycarbonaat lens die voldoet aan de Europese norm EN166 1F • Lichtgewicht overzetbril voor nog meer comfort en dekking
• 99,9% UVA/UVB bescherming
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
9,65
C4164538 2,10
V60 Nemesis Rx.
• Dubbelfocus bril met dioptrieën voor beter zicht
• Verkrijgbaar in +1,0 tot +3,0 dioptrieën
• Verbeterd ontwerp van neusstuk voor afvoer van zweet
• Elk paar heeft een halskoord
• Schokbestendige polycarbonaat lens die voldoet aan de Europese norm EN166 1F • Lichtgewicht overzetbril voor nog meer comfort en dekking
• 99,9% UVA/UVB bescherming
Bestelcode
C4166812
Jackson Safety* V50 CALICO* Oogbescherming
13
Bestelcode
C4015864
C4015866
C4166818
C4021528
C4166819
Diopter vermogen
1
1,5
2
2,5
3
Prijs per stuk €
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
Ideaal voor beter zicht in donkere omgevingen met een slechte verlichting tijdens het verrichten van precisiewerkzaamheden. Kan met een masker worden gedragen. Biedt een UVA/UVB bescherming van 99%.
Bestelcode
C4574451
C4574452
Lenskleur
Amber Anti-Fog
Rook
Prijs per stuk €
23,16
23,16
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6946
6633
200327
6945