Page 1365 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1365
Oogbescherming - Veiligheidsbril
M9400 Wraplite
Stealth 8000
Dit ontwerp van geheel doorlopend, lichtgewicht glas zorgt voor een uitstekend gezichtsveld. Houd 99.9% van alle ultraviolette straling tegen. Conform EN166.1.F.
Een lichtgewicht veiligheidsbril, die maar net 26 g weegt, met rond doorlopende 9-base polycarbonaat glazen.
Door de makkelijk zittende steun van de brilarmen, wordt het comfort vergroot en is de bril geschikt om gedragen te worden met een gehoorbescherming.
Bestelcode
C4164543
C4141606
Prijs per Crossomschrijving stuk €
M9400 Wraplite, Zwarte Armen, Grijze HC Lens 2,15
M9400 Wraplite, Zwarte Armen, Heldere HC Lens 2,15
De punten van de brilarmen hebben praktische haakjes voor een brilkoord. UVA, UVB en UVC bescherming.
EN166.1.F.K.
Stealth 9000
Bescherming door dubbelglas ontwerp met doorlopende ronding.
Het stijlvolle ontwerp met brilarmen met zachte puntjes bieden een aangename pasvorm.
De brug zit vast aan het montuur.
Een zachte neussteun neemt de druk bij de neus weg.
Het glas filtert 99.9% van de schadelijke UV-straling.
Anti-kras glas.
Verkrijgbaar in verschillende tinten glas geschikt voor bijbehorende toepassingen. N Class anti- vocht aanslag glazen verkrijgbaar.
Het glas en het montuur bieden bescherming tegen lage energie hoge snelheid deeltje bij 45m/s (101 mpu). De optische kwaliteiten van het glas stemmen overeen met de eisen van optisch glas klasse 1 (hoogste).
Conform EN 166.
Bestelcode
C4164552
C4164550
C4164551
C4164553
C4164554
Crossomschrijving
Stealth 8000, Heldere HC Lens
Stealth 8000, Heldere Antidamplens HC
Stealth 8000, Amber HC Lens
Stealth 8000, Zilver Indoor/Outdoor HC Lens
Stealth 8000, Amber HC Lens
Prijs per stuk €
4,02
4,31
4,02
4,02
4,02
Stealth 7000
13
Het ontwerp van de omvang en van de flexibiliteit van het montuur bieden een veelzijdige pasvorm voor zowel kleinere en grotere gezichten. Super licht en comfortabel. Conform EN166.1.F.T
Ook te verkrijgen in maten voor vrouwen.
Bestelcode
C3978608
C3978611
C3978609
C3978610
Crossomschrijving
Stealth 9000, Blauw/Oranje Frame, Heldere Antidamplens HC
Stealth 9000, Blauw/Oranje Frame, Indoor/Outdoor HC Lens
Stealth 9000, Blauw/Oranje Frame, Amber Antidamplens HC
Stealth 9000, Blauw/Oranje Frame, Rook Blauwe Spiegellens HC
Prijs per stuk €
7,03
7,03
7,03
7,03
Bestelcode
C1453057
C4164539
C4164540
Prijs per Crossomschrijving stuk €
Stealth 7000, Heldere Antidamplens 3,41
Stealth 7000 Vrouwengamma Heldere Antidamplens 3,41
Stealth 7000 Vrouwengamma Roze Antidamplens 3,08
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6624 6643
6610
6614