Page 1369 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1369
Oplossingen voor de metaalindustrie
Een typisch metaalbewerkingsbedrijf heeft vele verschillende ruimtes met verschillende behoeften aan persoonlijke bescherming.
We beschikken over een uitgebreid assortiment handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gehoorbescherming, maskers en poetsdoeken om te voorzien in de specifieke behoeften van een groot aantal taken binnen de metaalindustrie.
PRODUCTIE METALEN ONDERDELEN Snijden: Materiaal verwijderen om
tot een eindgeometrie te komen
Vormen: Smelten, verhitten of mechanische kracht gebruiken om metaal in de gewenste vorm te krijgen
Lassen/verbinden: Permanente verbinding maken tussen twee of meer onderdelen
OPPERVLAKPREPARATIE Slijpen: Het metaaloppervlak
afslijpen met een slijptol
Mechanische reiniging: Oneffenheden van het werkoppervlak verwijderen met behulp van schurende materialen
Chemische reiniging:
Geautomatiseerde wassystemen om olie, vuil, e.d. te verwijderen
ONDERHOUD
Onderhoud Algemeen, preventief en ongepland (in noodgevallen) onderhoud dat mogelijk reiniging of vervanging van olie, hulpstukken en machineonderdelen inhoudt
AFWERKING
Poedercoating en verven: Het oppervlak van metaal coaten met het oog op uiterlijk en slijtvastheid
Hittebehandeling: Hitte
en temperatuurwisselingen gebruiken om de eigenschappen van metaal te veranderen
Galvaniseren: Het metalen oppervlak coaten met een ander metaal
MONTAGE
Handmatige/mechanische montage:
Eindmontage en onderdelen bevestigen met gereedschap en met de hand
Verpakking: Etiketteren, in doos verpakken, inpakken en op pallet plaatsen voor uiteindelijke levering
OVERIGE TOEPASSINGEN
Toiletruimten en wasbakken: Zorgen voor een schone en hygiënische omgeving voor het personeel
Bezoekers: Bezoekers beschermen tegen productiegevaren
Laboratorium: Voor tests, kwaliteitscontrole en laboratoriumprocessen
TOEPASSINGSGEBIEDEN
HANDELING
PRODUCTIE METALEN ONDERDELEN
OPPERVLAK VOORBEREIDING
AFWERKING
MONTAGE
ONDERHOUD
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
OVERIGE TOEPASSINGEN
✓
✓
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓
HANDSCHOENEN ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ BESCHERMENDEKLEDING ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓✓
OOGBESCHERMING ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ GEHOORBESCHERMING ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓
MASKERS ✓✓✓✓✓✓✓✓✓ POETSDOEKEN ✓ ✓ ✓
OVERIGE
Meer informatie vindt u op http://www.kcprofessional.nl
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verbinden/lassen
Vormen
Snijden
Chemische reiniging
Mechanische reiniging
Slijpen
Galvaniseren
Hittebehandeling
Poedercoating en verven
Verpakking
Handmatige montage en mechanische montage
Preventief, ongepland, en algemeen onderhoud
Toiletruimten en wasbakken
Bezoekers
Laboratorium