Page 1366 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1366
Oogbescherming - Veiligheidsbril
Stealth LED
De Stealth LEDTM is een versie van de populaire Stealth 8000TM veiligheidsbril, met ingebouwde LEDlampjes. De Stealth 8000TM is een lichtgewicht veiligheidsbril die maar net 26 g weegt, met rond doorlopende 9-base polycarbonaat glazen en een verstelbaar neusstuk van PVC voor extra comfort en stabiliteit. Door de toegevoegde LEDlampjes op de brilarmen bedraagt het totale gewicht 48 g (ongeveer)
De lage profiel brilarmen zorgen voor extra grip en zijn geschikt voor gebruik in combinatie met oorbescherming. De LEDlampjes zijn draaibaar en hebben onafhankelijke schakelaars voor gebruik in slecht verlichte omgevingen en het uitvoeren van detailwerk.
Stealth Hybrid
Stealth HybridTM biedt oogbescherming. Met de brilarmen is de Stealth HybridTM een veiligheidsbril volgens de standaard 1F en met het riempje is het een veiligheidsbril volgens de standaard 1B. Beide opties bieden bescherming tegen UV-straling, stof en deeltjes in de lucht.
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6758427
M9200 Visispec
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6822793
Stealth 16G
13
Een, in alle opzichten, goede veiligheidsbril met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Met doorzichtige polycarbonaat glazen en brilarmen. Het ontwerp kan ook dienen als overzet-bril. Conform EN352-1.
Bestelcode
C4164555
Prijs per stuk €
1,69
Bestelcode
C6822794
C6822795
Crossomschrijving
Stealth 16G Clear Hardia
Stealth 16G Smoke Hardia
Prijs per stuk €
***
***
1352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
198075 198073
6632 198074