Page 1364 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1364
Oogbescherming - Veiligheidsbril
3MTM 1200E veiligheids Brillen
De nieuwe 3MTM 1200E brillen hebben aanpsrekende designs met een lichtgewicht frame. Zachte aanpasbare neusbrug en vlakke brilarmen voor meer comfort en betere pasvorm. Beschikbaar in 2 lensafwerkingen met antikras- en antidamplaag. Heldere lens AS-AF - 2C-1.2 3M 1 FT, Grijze lens AS-AF - 5-3.1 3M 1 FT. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Eclips zwart montuur
Een doorlopen rond glas dat perfecte optische kwaliteit biedt en een doorlopend gezichtsveld met brilarmen die horizontaal en verticaal te verstellen zijn. Conform EN166.1.F.T
Bestelcode
C3947263
C4164542
C4164541
Prijs per Crossomschrijving stuk €
Eclipse Zwart Frame, Helder HC Lens 5,38
Eclipse Zwart Frame, Helder Anti-Mist HC Lens 5,38
Eclipse Zwart Frame, Rook UV400 HC Lens 5,38
Bestelcode
C4204265
C4204266
Lenskleur
Helder
Grijs
Prijs per stuk €
17,22
17,22
M9700 Sport
De zachte, flexibele neusstukopvulling en rubberen puntjes van de brilarmen verzekeren een prettige pasvorm en verhinderen wegglijden. De dubbel gebogen glazen geven een onverhinderd breed gezichtsveld en bescherming. Houd 99.9% van alle ultraviolette straling tegen. Een sportief en modern model. Conform EN166.1.F.
13
3MTM VirtuaTM AP heldere bril
Bestelcode
C4164544
C4164545
Prijs per Crossomschrijving stuk €
M9700 Sports, Zwart/Rood Frame, Grijze HC Lens 5,26
M9700 Sports, Zwart/Blauw Frame, Grijze HC Lens 5,26
De nieuwe 3MTM VirtuaTM AP heeft een elegante, unisex-stijl, is licht en comfortabel om het naleven van de veiligheidsvoorschriften te promoten. Comfortabel, slagbestendig, lichtgewicht (24 gram). Hoge overzetlens sluit aan op het gezicht voor een betere dekking. Integrale zijschermen en wenkbrauwbescherming
- Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% UV. Voldoet aan de vereisten van EN166:2001. Unisex stijl.
Prijs per Bestelcode Lenskleur stuk €
C4204267 Helder 2,98
1350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10532 10585
6635
6630