Page 1362 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1362
Oogbescherming - Veiligheidsbril
3MTM 2840 Series brillen
3MTM 2820 Series brillen
Veiligheid in stijl, erg licht (22g), de 3MTM 2820 brillen worden beschouwd als een mijlpaal op het vlak van oogbescherming, met een slank, modern design dat uitstekende bescherming en een goed gezichtsveld biedt. De brilarmen zijn volledig verstelbaar “in de lengte” voor de beste persoonlijke pasvorm.
Beschikbaar met 3 lensopties, (helder, geel en grijs). Belangrijkste kenmerken: Sterke polycarbonaat lens met antikras- en antidamplaag voor de beste prestatie
en duurzaamheid. Erg licht (22g) voor maximum comfort de hele dag lang. Zachte flexibele brilarmen voor draagcomfort Buigbare brilarmen voor persoonlijke pasvorm Overzet stijl voor uitstekende dekking en gezichtsveld. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Bestelcode Lenskleur
C4116787 Helder
C4203547 Grijs
C4116788 Geel
3MTM overzetbrillen 2800 serie heldere lens
Prijs per stuk €
6,75
6,75
6,75
13
Zilveren frame. Ultieme stijl en comfort. De 3MTM 2840 Brillen zijn met hun prachtige stijl ontworpen voor gebruikscomfort. De brilarmen zijn volledig in lengte inklapbaar voor de beste persoonlijke pasvorm en de zachte binnenvoering biedt een ongeëvenaard comfort. De 3MTM 2840 Brillen hebben ook een geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor meer bescherming en zijn beschikbaar met 6 lensopties, inclusief een lichte gouden spiegel glas voor binnen- en buitenwerk, tint 5 lens voor gaslassen en rood-oranje lens voor bescherming tegen intens blauw licht. Sterke polycarbonaat lens met antikras- en antidamplaag (behalve 2844) voor maximale prestatie en duurzaamheid. Licht (26g) voor maximum comfort de hele dag lang. Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor meer bescherming. Zachte binnenvoering op de brilarm voor meer comfort en stabiliteit tijdens het dragen. Lengte brilarmen aanpasbaar (3 posities) voor comfort en optimale pasvorm. Plooibare brilarmen voor individuele aanpassing en beste persoonlijke pasvorm. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Bestelcode
C4116653
C4203548
C4203549
C3972317
C4203550
Prijs per Lenskleur stuk €
Helder 9,51
Grijs 9,51
Geel 9,51
IR-tint 5 14,55
Oranjerood 11,09
3MTM overzetbrillen zijn ontworpen om met zo min mogelijk hinder over brillen op sterkte te passen. Donkerblauw montuur met heldere lenskleur.
Kenmerken:
•Ze bieden een uitstekende afdekking en gezichtsveld, in combinatie met een grote bescherming tegen stoten.
•Lengte brilarmen aanpasbaar (vier posities) voor optimaal comfort en pasvorm. •Inklapbare lens voor gemakkelijke afstelling en maximaal comfort.
•Zachte armen voor comfort en minimale hinder met brillen op sterkte.
Prijs per Bestelcode Lenskleur stuk €
C4116786 Helder 7,16
1348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10569
204775
10540