Page 134 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 134
Momentgereedschap - Momentsleutels
IZO-D Elektronische momentsleutel, omschakelbaar
Elektronische momentsleutel
• Nauwkeurigheid: +/- 2%
• Visueel, audio en trilsignaal
• Met omschakelbare losse insteek-ratelkop • 60 Tanden / 6° actie
• Automatische uitschakeling en automatische nulpuntcontrole • Data- en instelwaardebehoud bij accuwisseling
• Operationeel van: 5°C - 42°C
• Bestand tegen buitentemperatuur: -10°C - 50°C
• Compleet met drie AA batterijen
• Meetwaarden programmeerbaar in Nm, Lbf.ft, Lbf.in. • ISO 6789
ISO 678989/336/EEC
Bestelcode
C3430910
C2365465
C3430909
C3430911
Afmeting aandrijving Lengte
Square End
Dimension(s) Aanhaalbereik (Nm)
Prijs per stuk €
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
450 mm
405 mm
535 mm
650 mm
9x12 mm 13,5-135 535,58
9x12 mm 3-30 534,39
14x18 mm 20-200 559,61
14x18 mm 34-340 570,88
TT3K Elektronische momentsleutel TorcoTronic III 1/2” SE
• Voor dagelijks gebruik in de montage resp. draaimomentcontrole
• In alle productie- en ontwikkelingsgebieden toe te passen Uitvoering:
• Microprocessorgestuurde, elektronische momentsleutel
• Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale standaard
• Robuuste werkplaatsconstructie
• Groot meetbereik in N·m, omschakelbaar op lbf·ft
• Met 1/2”” omschakelbare ratel, door vervanging van de ratel bestaat de mogelijkheid met een 9x12 mm (TT3H 120) resp. 14x18 mm (TT3H 350) rechthoek- opname te werken Eigenschappen:
• Moment- en draaihoekmeting
• 5 verschillende meetmodussen
• Opslag voor 5 schroefparameters
• USB-interface voor gegevensuitwisseling
• 2000 geheugenplaatsen
• Meetnauwkeurigheid draaimoment +/- 1%, +/- 1 digit
• Meetnauwkeurigheid +/- 1%, min. echter +/- 1° op 360° bij min. 4°/sec
• Verschillende steekmaten programmeerbaar voor insteekgereedschappen
• Eenvoudig te bedienen aan de hand van pictogram-menubegeleiding en 4 multifunctionele toetsen
• Goed afleesbaar, verlicht display
1 • Resolutie draaimoment: 0,1 N·m • Resolutie draaihoek: 0,1°
Bestelcode
C4303440
C4984314
Binnenrechthoek opname
9 x 12 mm
14 x 18 mm
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/2 in
1/2 in
Aanhaalbereik (lbf.ft)
7.4-88.5 lbf·ft
51.6-258.2 lbf·ft
Aanhaalbereik (Nm)
10-120 N·m
70-350 N·m
Prijs per stuk €
926,25
1007,25
120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42926 8655