Page 135 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 135
Momentgereedschap - Momentsleutels
Direct afleesbare elektronische momentsleutel
Digitale hoekmeter met magneet
Bestelcode
C4158654
C4958694
C2701947
C4958698
Afmeting aandrijving
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Aanhaalbereik (Nm)
12 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
68 - 340 Nm
Prijs per stuk €
305,00
318,00
340,00
375,00
Elektronische hoekmeetadapter met magneet Nauwkeurigheid ± 2% voor een 90° rotatie bij 30°/s Doelbereik 0-360°
Weergavebereik 0-999o
Visueel en akoestisch signaal met 1 rode en 5 groene leds Automatische afsluiting
Bereik gebruikstemperatuur: -10°C - 60°C
Bereik opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
9 vooraf ingestelde waardegeheugens Inclusief 2 AAA-batterijen
Batterijduur 48 uur
Bestelcode
C5058975
Highwayman momentvermeerderaar
Prijs per stuk €
156,23
Elektronische adapter moment/hoekmeting
1
Nauwkeurigheid ±4%
Hoekbereik 0-999o
Visueel en akoestisch signaal met 2 rode en 10 groene leds Automatische afsluiting
Bereik gebruikstemperatuur: -10°C - 60°C
Bereik opslagtemperatuur: -20°C - 70°C
Gegevens weergegeven in Nm, Lbf.ft., Lbf.in.
9 vooraf ingestelde waardegeheugens
Geheugen voor 50 handelingen
Peak en track gebruikswijzen
Inclusief 2 AAA-batterijen
Batterijduur 24 uur
Ontworpen voor gebruik in het onderhoud van zware voertuigen, maar kent vele toepassingen in de industrie. Met de vermeerderaar wordt het hefboomeffect van
de sleutel met een factor 5 vergroot. Hij is uitermate geschikt voor gebruik op wielmoeren, bouten in assen, etc. De vermeerderaars worden in een set geleverd met de kop, gebogen terugslagstang, rechte terugslagstang, reservevierkantaandrijving (alleen 1300 Nm versie) en draagkoffer.
Bestelcode
C5059074
C5059075
C5059071
C5059072
C5059073
Afmeting aandrijving
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Aanhaalbereik (Nm)
1.5 - 30
6.8 - 135
6.8 - 135
10 - 200
17 - 340
Instelling aanhaalmoment (Nm)
30
135
135
200
340
Prijs per stuk €
310,78
227,58
253,87
253,87
409,62
Bestelcode
C5049946
C5049947
Afmeting aandrijving
Vrouwelijk 1/2 - Man- nelijk 3/4
Vrouwelijk 3/4 - Man- nelijk 1/2
Nauwkeurigheid
+/- 4%
+/- 4%
Globaal Lengte
270 mm
271 mm
Prijs per stuk €
828,74
828,74
Handgereedschap & gereedschapopslag
121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41386 40586
33062
41387