Page 132 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 132
Momentgereedschap - Momentsleutels
DMZ Momentsleutel DREMASTER Z
Toepassing:
• Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht Uitvoering:
• Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3 % en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• Robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie, met gefosfateerde penopname (16 mm resp. 22 mm) en hoogwaardige kunststof delen
• Ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp
• Omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment.
• Met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• Ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• Mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• Beveiligd verstel-afstellingssysteem
• Fabriekssteekmaat: 32 mm (16 mm) resp. 56 mm (22 mm)
• Bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden.
• Afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt.
• Aangemeld voor octrooi
Bestelcode
C4984234
C4190053
C4165847
C4984235
C4356535
C4301874
C4162910
Globaal Lengte
405,5 mm
496,5 mm
587,5 mm
677,5 mm
913 mm
1194 mm
1341 mm
Aanhaalbereik (lbf.ft)
Aanhaalbereik (Nm)
20-100 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
110-550 N·m
150-750 N·m
250-850 N·m
Hoekmodule voor No 730D
Prijs per stuk €
123,53
142,05
163,35
226,50
387,75
450,75
648,75
15-75 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
80-405 lbf·ft
110-550 lbf·ft
185-630 lbf·ft
Basissleutel met insteekratelkop 730 DR
1
Basissleutel met insteekratelkop
Bestelcode
C3748978
C3748979
C3748980
C3748981
C6806734
C6806769
C6806735
Afmeting aandrijving
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
Aanhaalbereik (Nm)
10 - 100
20 - 200
40 - 400
65 - 650
65 - 650
80 - 800
100 - 1000
Inspanmaat
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
416,65
446,29
651,61
786,74
1275,96
1586,74
1877,15
DBGM, voor draaiingshoekmeting zonder referentiearm. Voor momentsleutel
No 730D vanaf softwareversie 1.5.8. Momentsleutel No 730D met oudere softwareversies kunnen achteraf worden vernieuwd. D.m.v. het eenvoudig bevestigen van de module en verbinden met de aansluitpoort van de momentsleutel wordt met No 730D draaiingshoekgestuurde boutaanhaling mogelijk. Weergave
en invoer gebeuren op de momentsleutel. Na het aanhalen van het voegmoment schakelt de momentsleutel automatisch over op de draaiingshoekmeting. Afhankelijk van de gebruiksmodus klikt de momentsleutel bij het bereiken van de ingestelde draaiingshoek of klinkt er een signaal. Word geleverd met 1 micro-batterij 1,5 V. Weergave-afwijking ± 1 %.
Prijs per Bestelcode Crossomschrijving stuk €
C3748993 7395-1 haakse module voor 730D sleutel 368,92
118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10598
10599
42919