Page 131 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 131
Momentgereedschap - Momentsleutels
Dremometer
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 6 - 3000 N·m
• toepassing in bijna alle industriële sectoren
Uitvoering:
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbele schaal (behalve type E-F) met overeenkomstige schaalverdeling (zie tabel) • Type B, BC, C met drukknop-ontkoppeling
• Type BCK met geïntegreerde ratelfunctie
Technisch(e) voordeel/functie:
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door
werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
DMSE Momentsleutel DREMASTER SE
Bestelcode
C2713585
C2713598
C2713644
C2713772
C2713603
C2713661
Globaal Lengte
268 mm
462 mm
551 mm
554 mm
671 mm
812 mm
Aanhaalbereik (Nm)
6-30
20-120
40-200
40-200
50-300
140-760
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Prijs per stuk €
238,35
307,80
337,43
472,50
451,50
892,50
Toepassing:
• Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10,9 tot M20-6,9)
• Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met rechthoek-opname voor industrie en ambacht Uitvoering:
• Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3 % en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• Robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie met verchroomde rechthoek-opname (9 x 12 mm, resp. 14 x 18 mm) en hoogwaardige kunststof delen
• Ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp
• Omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment.
• Met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• Ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• Mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• Beveiligd verstel-afstellingssysteem
• Fabriekssteekmaat: 17,5 mm (9x12) resp. 25 mm (14x18)
• Bediening alleen met insteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden.
• Afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt.
• Aangemeld voor octrooi
1
Bestelcode
C4706837
C4984230
C4952412
C4706839
C4706835
Binnenrechthoek opname
9 x 12 mm
9 x 12 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
Globaal Lengte
398,5 mm
489,5 mm
499,5 mm
590,5 mm
677,5 mm
Schaalverdelingen
5 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Scale Ring Divisions
0,5 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
Aanhaalbereik (lbf.ft)
15-75 lbf·ft
22-110 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
Aanhaalbereik (Nm)
20-100 N·m
30-150 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
Prijs per stuk €
130,20
146,03
149,18
171,30
254,10
Handgereedschap & gereedschapopslag
117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42913
6700