Page 1260 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1260
Workplace Matten
Dekplaat
Solid Fatigue Step
Fatigue Step
• Sterk PVC bodemresistent oppervlak met diamantpatroon.
• Zelfdovend bovenvlak zorgt voor resistentie tegen diverse industriële chemicaliën
• Comfortabele achterkant met schuimkussen tegen vermoeidheid
• Ook beschikbaar als veiligheidsdekplaat met felgele kanten
• Geleverd met schuine kanten
• Hoogte product: 14 mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
• Stevige aaneensluitende tegels in twee uitvoeringen:- 1 - Solid Fatigue Step (een mix van natuurlijk rubber
en nitril)
2 - Solid Fatigue Step nitril (100% nitril)
• Het nitril biedt perfecte weerstand tegen olie, chemicaliën en vet
• Tegels passen in elkaar en zorgen op die manier voor een comfortabele antivermoeidheidsvloer.
• Bestand tegen temperaturen tot 160°c en gemorst gesmolten glas
• Individuele tegels kunnen makkelijk verwijderd en vervangen worden
• Conform glijweerstandtest EN13552 categorie R10
• Optioneel schuin gesneden rand in geel of zwart
• Hoogte product: 16mm
• Stevige aaneensluitende tegels met openingen in twee uitvoeringen:-
Fatigue step (voor algemeen industrieel gebruik - zwart) Fatigue step olieresistent ( specifiek voor olie- of vetrijke omgevingen - blauw)
• Zachte en veerkrachtige rubberen vloertegel
• Openingen voor efficiënte drainage of gemorste vloeistoffen
• Efficiënte antivermoeidheidseigenschappen voor lang staan
• Fatigue step conform glijweerstandtest EN13552 categorie R10
• De vetresistentie (blauw) zal niet afnemen in kracht bij contact met vet en olie
Bestelcode
C6434407
C6055398
C6434408
C6434409
Kleur Maat
Zwart 60 x 90cm
Zwart 90 x 150 cm
Zwart 90 x 300cm
Zwart 90 x 600cm
Prijs per stuk €
118,00
282,41
502,25
1034,50
Bestelcode
C3960089
C6643425
Kleur
Zwart
Zwart
Maat
90 x 90cm
90 x 90cm
Prijs per stuk €
129,60
183,15
Bestelcode Kleur
C3960085 Zwart
C6641921 Blauw
C6030742 Zwart
C6838594 Zwart
C6838595 Zwart
C6732871 Geel
C6005835 Geel
C6642498 Geel
C6005834 Geel
Maat
90 x 90cm
90 x 90cm
90 x 90cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
100 x 8cm
Prijs per stuk €
82,80
180,29
299,96
20,12
20,12
25,00
30,60
25,00
30,60
Gelobde mat
Diamant loopvlak
Gegroefde
antivermoeidheidsmat
11
• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen
1 - 100% natuurlijk rubber
2 - 75% natuurlijk rubber 25% nitril
• De toevoeging van nitril zorgt voor perfecte weerstand tegen olie en chemicaliën
• Loopvlak met diamantlaag voor zware werkzaamheden
• Superieure en comfortabele achterkant uit schuim tegen vermoeidheid
• Vlamvertragende bovenkant
• Brandproef classificatie Cfl-s1
• Ideaal voor lasbassins en zwaar industrieel gebruik. • Geleverd met schuine kanten volledig rondom
• Hoogte product: 12,5 mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
• Beide uitvoeringen zijn voorzien van een verhoogd, gelobd oppervlak om de bloedcirculatie te stimuleren • Verkrijgbaar als afgewerkte mat of als aansluitende stukken voor langere gangen
• Duurzame antivermoeidheidsmat met robuust, gegroefd PVC-oppervlak
• Geribbelde oppervlakte zorgt voor een stevige grip van de voeten
• Extreem comfort dankzij de achterkant met schuimkussens
• Schuine kanten verminderen het risico op struikelen en bieden makkelijke toegang voor trolleys
• Beschikbaar in afgewerkte matten of op rol
• Hoogte product: 10mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
• Hoogte product: 14mm
Bestelcode Kleur Maat
Type(s)
100% rubber, complete
100% rubber, end
100% rubber, middle
100% rubber, complete
75% rubber, complete
75% rubber, end
75% rubber, middle
75% rubber, complete
Prijs per stuk €
60,05
55,82
55,82
85,66
87,30
87,30
87,30
174,60
C4376980
C3960147
C3960146
C4376976
C6838591
C6838592
C6838593
C6756774
Zwart 60 x 90cm
Zwart 60 x 90cm
Zwart 60 x 90cm
Zwart 90 x 120cm
Zwart 60 x 90cm
Zwart 60 x 90cm
Zwart 60 x 90cm
Zwart 90 x 120cm
Bestelcode
C6558873
C6558874
Kleur
Zwart
Zwart
Maat
60 x 90cm
90 x 150cm
Prijs per stuk €
110,50
197,59
Bestelcode
C3960138
C3960139
C3960140
Kleur Maat
Zwart 60 x 90cm
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 300cm
Prijs per stuk €
91,45
195,24
379,82
1246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
191104
191102
191107
191105
191108
191106