Page 1262 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1262
Workplace Matten
Werkstation 2210
• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:-
1 - Standaard werkstation (afmetingen gaten 22mm x 22mm)
2 - Werkstation voor zware werkzaamheden (afmetingen gaten 22mm x 10mm)
• Mat uit kruiselings geweven PVC met afgeschuinde veiligheidskanten volledig rondom
• Open golf vangt efficiënt vuiltjes op
• Kruiselings geribbeld in beide richtingen om het gevaar op uitglijden te beperken
• Conform glijweerstandtest EN13552 categorie R10 • Vuurvast conform DIN 54332 (B2) deel DIN 4102
• Kruiselings geribbeld in beide richtingen om het gevaar op uitglijden te beperken
• Hoogte product: 12mm
Comfort-Lok tussenmat
COBAstat
• Ideaal voor vet- en olierijke omgevingen
• Sterk natuurlijk SBR-rubben en nitril
• Geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen • Oppervlak met diamantpatroon
• Conform glijweerstandtest EN13552 categorie R9
• Aansluitende of enkele mat (kanten volledig rondom) • Comfortabel oppervlak voor operatoren om te staan • Hoogte product: 12mm
• Bescherming tegen statische elektriciteit
• Antivermoeidheidsoppervlak voor verbeterd sta- comfort
• Geaard via een stiftbout van 10mm (mannelijk) die bevestigd is aan de mat
• Maximale prestaties wanneer gebruikt met aardingskabel.
• Werkelijke weerstand 1 x 109Ω tot 1 x 1010Ω
• Hoogte product: 9mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
Bestelcode Kleur
Maat
70 x 80cm
70 x 80cm
70 x 80cm
Prijs per stuk €
75,60
75,60
75,60
Bestelcode
C3960148
C3960149
C3960150
Kleur Maat
Grijs 60 x 90cm
Grijs 90 x 150cm
Grijs 90 x 1830cm
Prijs per stuk €
84,60
188,10
1395,00
Bestelcode
C3960060
C3960065
C6838596
C3960070
C3960075
C6626929
COBArib
Kleur
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Black/Yellow
Maat
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
60 x 120cm
100 x 150cm
120 x 180cm
Type(s)
Standaard
Standaard
Standaard
Heavy
Heavy
Heavy
Prijs per stuk €
107,00
199,00
252,00
169,52
315,07
430,48
C3960095
C3960097
C3960096
Zwart
Zwart
Zwart
COBAswitch
COBAswitch VDE
• Lichtgewicht mat ontworpen voor gebruik voor schakelborden en uitrusting onder hoogspanning. Biedt bescherming voor de operatoren tegen elektrische schokken.
• Biedt bescherming voor de operatoren tegen elektrische schokken.
• Ideaal voor gebruik voor schakelborden en uitrusting onder hoogspanning
• Getest volgens BS EN 61111;2009
• Geribbeld oppervlak biedt tractie onder de voeten
• Bestand tegen zuur, olie en lage temperaturen
• Vervaardigd met kleurgecodeerde tape om de classificatie weer te geven op de achterzijde van de mat
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
11
• Duurzaam ontwikkeld uit sterk natuurlijk rubber
• Fijn geribbeld oppervlak met efficiënte slipweerstand • Isoleert tegen koude van betonnen vloer
• Bevat geluiddempende eigenschappen
• Kan tevens gebruikt worden op werkbanken
• Hoogte product: 3mm of 6mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
• Fijn gegroefd oppervlak met antislip eigenschappen • Getest op 50.000 volts conform DIN EN60243-1 (VDE0303 deel 21) IEC 60243-2:1996
• Hoogte product: 4,5mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
Bestelcode
C6434411
C6434413
Kleur Maat
Zwart 100 x 1000 x 3mm
Zwart 100 x 1000 x 4,5mm
Prijs per stuk €
602,71
848,02
Bestelcode
C6838598
C6392453
Kleur Maat
Zwart 100 x 250 x 4,5mm
100 x 1000 x 4,5mm
Prijs per stuk €
220,00
94,07
Bestelcode
C3960103
C6838597
C3960105
C3960109
Kleur Maat
Zwart 90 x 1000 x 3mm
Zwart 90 x 1000 x 6mm
Zwart 120 x 1000 x 3mm
Zwart 120 x 1000 x 6mm
Prijs per stuk €
218,70
486,55
270,66
676,67
1248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
191116
191117
191119
191118
191121
191120


































































































   1260   1261   1262   1263   1264