Page 1261 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1261
Workplace Matten
Oprijmat
Zware werkzaamheden
COBAmat 2210
• Een economische antivermoeidheidsmat voor de werkplaats
• Verhoogd cirkelvormig oppervlak voor extreme antislipeigenschappen
• Conform glijweerstandtest EN13552 categorie R10
• Open drainagegaten voor gemorste vloeistoffen
• Vervaardigd uit sterk NBR-rubber
• Voorgevormde afgeschuinde kanten verminderen het risico op struikelen
• Vervaardigd uit een mix van SBR-rubber en nitril • Met standaard kanten volledig rondom of aansluitende modulaire secties
• Met zowel antislip- alsook antivermoeidheidseigenschappen
• Verhoogde oppervlakte voor een perfecte grip onder de voeten
• Conform glijweerstandtest EN 13552 categorie R10 • Met openingen voor de afvoer van gemorste vloeistoffen
• Matten uit kruiselings geweven PVC met openingen om efficiënt spanen en industriële vuiltjes op te vangen • Zorgt voor isolatie tegen koude betonnen vloer en vermindert vermoeidheid
• Kruiselings geribbeld in beide richtingen voor veilig staan in natte of olierijke omstandigheden
• Resistent tegen milde zuren en alkaline
• Vuurvast conform DIN 54332 (B2) deel DIN 4102. Conform glijweerstandtest DIN 51097
• Hoogte product: 12,5mm/14mm
Bestelcode
C6434410
K-mat
Kleur Maat
Zwart 90 x 150cm
Prijs per stuk €
53,10
• Hoogte product: 12,5mm
• Hoogte product: 12mm
Bestelcode
C6503950
C6434390
C6503952
C6503954
C6503956
C6503959
Worksafe
Kleur Maat
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 150cm
Zwart 90 x 150cm
Prijs per stuk €
100,73
186,90
170,76
194,93
194,93
226,64
Bestelcode
C3960047
C3960023
C3960051
C3960027
C6095713
C3960024
C3960052
C3960028
Werkvloer
Kleur Maat
Zwart 60 x 500cm
Zwart 60 x 500cm
Zwart 90 x 500cm
Zwart 90 x 500cm
Blauw 60 x 500cm
Blauw 60 x 500cm
Blauw 90 x 500cm
Blauw 90 x 500cm
Prijs per stuk €
774,68
571,64
1066,11
768,91
774,68
571,64
1066,11
768,91
• 100% nitrilmat met perfectie resistentie tegen olie, vet en detergent
• Wasbaar in de machine
• Ideaal voor voedselverwerkende/-producerende omgeving
• Oppervlak met kruisstructuur voor uitzonderlijke slipweerstand
• Openingen voor efficiënte drainage
• Efficiënte antivermoeidheidseigenschappen
• Hoogte product: 9mm
Bestelcode
C6096027
Kleur Maat
Zwart 85 x 150cm
Prijs per stuk €
186,90
• Sterke antivermoeidheids-/antislipmat verkrijgbaar in twee uitvoeringen:-
1 - Worksafe (zwart)
2 - Worksafe olieresistent (blauw)
• Vervaardigd uit een mix van SBR-rubber en nitril
• Vetresistente uitvoering (blauw) specifiek bestand tegen vet en agressieve olie
• Vermindert het risico op glijden op een natte, olie- achtige of vette vloer
• Met antislip onderkant tegen wegschuiven van de mat • Voorzien van drainage-openingen
• Sterk en toch comfortabel om op te staan
• Met openingen voor de afvoer van gemorste vloeistoffen
• Voorgevormde afgeschuinde kanten volledig rondom • Hoogte product: 15mm
• Robuuste, makkelijk aansluitende vloertegel uit polyethyleen
• Voor extreem zware werkzaamheden met een geconcentreerde belasting van 40.000kg/m2
11
Prijs per stuk €
117,90
149,95
• Roosterwerk vangt spanen op en zorgt voor efficiënte drainage
• Comfortabel alternatief voor koude, harde vloer
• Hoogte product: 25mm
Bestelcode
C3960112
C3960113
Kleur
Zwart
Blauw
Maat
90 x 150cm
90 x 150cm
Bestelcode
C6554015
C6554013
C6554014
C6554018
C6554016
C6554017
C6554021
C6554019
C6554020
Kleur Maat
Blauw 12 x 12cm
Blauw 60 x 120cm
Blauw 60 x 120cm
Groen 12 x 12cm
Groen 60 x 120cm
Groen 60 x 120cm
Oranje 12 x 12cm
Oranje 60 x 120cm
Oranje 60 x 120cm
Prijs per stuk €
8,10
82,75
13,50
8,10
82,75
17,94
35,10
82,75
13,50
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191111 191110
191113
191112
191115
191114