Page 1258 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1258
Opritten
Standaard PACERS® Speed Bump
Het PACERS® systeem wordt wereldwijd erkend als een van de meest effectieve methoden om de snelheid te verminderen en wordt al meer dan 25 jaar gebruikt. Onze PACERS® verkeersdrempels zijn vervaardigd uit uiterst sterk, stootvast rubber en ideaal voor plaatsen met intens en zwaar verkeer, zoals fabrieksterreinen, grote winkelcentra en ziekenhuizen. Verkeersdrempels die de maximale snelheid van zwaar verkeer terugbrengen tot 8km/uur.
Dit product heeft onder meer de volgende eigenschappen:
• Geoptimaliseerde hardheid voor krachten en compressie door alle soorten voertuigen tot 44 Ton
• Gegarandeerde duurzaamheid - typische levensduur is meer dan 10 jaar
• Modulaire constructie voor gemakkelijke installatie en verplaatsing
• Ondersteunt tot 40 ton wanneer het systeem in overeenstemming met de specificaties geïnstalleerd wordt
• Geïntegreerde rode en groene reflectors voor maximale zichtbaarheid voor de toeritten ‘s nachts en om ervoor te zorgen dat het verkeer ‘s nachts in de juiste richting rijdt
• Gegroefd oppervlak voor een betere grip van de banden in natte en gladde omstandigheden
• Opening voor stalen paal om de modules op een lijn te plaatsen die tijdelijk door kabels en slangen vervangen kan worden
•’Expandaplug’ bevestigingssysteem voor gebruik in beton en asfalt
• Einddoppen voor de veilige doorgang van vorkheftrucks en fietsen
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM STANDAARD OPRIT
Een oprijplaat met vele toepassingsmogelijkheden.
• Hoogwaardig materiaal
• Oprijplaten zijn opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen • Anti-Slip toplaag
• Licht gewicht product
• Hoge belasting mogelijk
Bestelcode Maat
Kleur
Geel / zwart
Geel / zwart
Geel / zwart
Prijs per stuk €
373,92
574,03
713,22
C6067818
C6067819
C6067817
875 x 600 mm
875 x 900 mm
875 x 1200 mm
Bestelcode
C1459674
C1459675
C6507210
Lengte
410 mm
410 mm
Prijs per stuk €
175,94
210,90
48,07
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM DREMPELOPRIT
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM ALUMINIUM OPRIT
11
Draagbare oprijplaat van hoogwaardige kwaliteit. • Belasting tot 300 kg
• Lichtgewicht aluminium product
• Gemakkelijk en snelle installatie
• Anti-slip toplaag
• Gemakkelijk draagbaar door hendel
• Hoogwaardig materiaal
• Oprijplaten zijn opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen
Maakt entrees met hoge dorpels toegankelijk.
• Hoogwaardig materiaal
• Oprijplaten zijn opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen • Anti-Slip toplaag
• Licht gewicht product
• Hoge belasting mogelijk
Bestelcode
C6067815
C6067816
C6067813
C6067814
Maat
760 x 600 mm
760 x 900 mm
760 x 1200 mm
760 x 1500 mm
Prijs per stuk €
669,59
773,60
1069,09
1169,99
Bestelcode
C6067822
C6067820
C6067821
Maat
75 x 450 x 760 mm
100 x 450 x 760 mm
125 x 450 x 760 mm
Kleur
Geel / zwart
Geel / zwart
Geel / zwart
Prijs per stuk €
208,40
252,03
295,67
1244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
48124 198092
48128 48126