Page 1257 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1257
Asfaltreparatie
RUST-OLEUM® REPARATIEMIDDEL VOOR ASFALT
Een duurzaam reparatiemiddel voor gaten in asfalt en beton. • Zeer eenvoudige applicatie – meteen klaar voor gebruik
• Na reparatie direct klaar voor verkeer
• Geschikt voor zwaar wegverkeer
• Ideaal voor reparaties tussen de 10 mm - 70 mm diepte • 25 Kg is voldoende voor 0,5 m2 bij 24 mm laagdikte
Bestelcode
C6067788
C6067789
Crossomschrijving
RUST-OLEUM® ASPHALT REPAIR
RUST-OLEUM® TAMPER
Bedrag van de inhoud
25
Unit inhoud
KGM
Prijs per stuk €
53,77
33,45
SAFE STEP® Asphalt Repair Compound
SAFE STEP® Heavy Duty Epoxy Repair Compound
Instant reparatie voor gaten in asfalt of andere bestratingen • Onmiddellijk na het leggen klaar voor zwaar verkeer
• Kan in alle weersomstandigheden gelegd worden
• Oliebestendig
SAFE STEP® Heavy Duty Epoxy Reparatie biedt buitengewone hechting aan alle oppervlakken. De hechting aan de meeste bouwoppervlakken overschrijdt de sterkte van het substraat. Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis gebruikt worden voor snelle reparaties met minimale disruptie.
• Dekking: 0, 75m2 per verpakking
Bestelcode
C6839181
Volume
25 LTR
Prijs per stuk €
47,20
Ideaal voor extra zware reparaties zoals beton, trappen, opritten, vloeren en laadperrons
• Volledige mechanische prestaties in minder dan 24 uur.
• Geen krimpen of stof
• Chemisch bestendig product
• Voor toepassingen binnen en buiten • Dekking: 2,250cc per 5kg verpakking
SAFE STEP® Concrete Repair Compound
Bestelcode
C6839183
Netto gewicht
5 kg
Prijs per stuk €
103,66
11
SAFE STEP® Reparatiemiddel voor Beton is eenvoudig te gebruiken en geschikt voor alle beton die gerepareerd moet worden. Ideaal voor wegen, vloeren, landingsbanen, stoepranden, paden, mangaten, bovendorpels, goten, reparaties aan straatmeubilair enz.
• Snelle verharding en na 4 uur klaar voor zwaar gebruik
• Zeer bestendig tegen stoten en krassen, abrasie, water, stoom, olie en de meeste chemische stoffen en oplosmiddelen
• Eendelig product - voeg eenvoudig water toe
• Dekking : 12,5m2 per 25kg verpakking
• Voor gebruik binnen en buiten
• Ideaal voor middelgrote tot grote reparaties
Bestelcode Netto gewicht
C6839182 25 kg
Prijs per stuk €
144,30
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48113
198087 198086
198088


































































































   1255   1256   1257   1258   1259