Page 1256 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1256
Reparatiemengsel | Lekdichter
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM ANTISLIP BESCHERMING VOOR DE OVERLOOP
RUST-OLEUM® WATERBESTENDIG REPARATIEMENGSEL
Kant-en-klare Anti-Slip trapplaten voor intensief voetgangersverkeer. Dé roestvrije Anti-Slip oplossing voor beschadigde of versleten ondergronden.
• Anti-Slip panelen, kant-en-klaar
• Duurzamer dan andere Anti-Slip oplossingen
Direct lek dicht van daken, niet-begaanbare terrassen, dakgoten, daklijsten, schoorsteenslabben, leidingen, etc.
• Waterdichte reparatiecoating
• Voor gebruik in elk weer (zelfs regen/sneeuw)
• Hecht op natte ondergronden
• Versterkt met vezels
• Scheuroverbruggend (tot 2 mm) - 1300% elastisch • Ideaal voor lekkende daken, goten, e.d.
• Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven
Bestelcode
C4115261
C4115263
C4115265
C4115267
C4115260
C4115262
C4115264
C4115266
Maat
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
Kleur
Wit
Wit
Wit
Wit
Geel
Geel
Geel
Geel
Prijs per stuk €
246,48
369,15
369,96
739,45
246,48
369,15
369,96
739,45
Bestelcode
C3953132
C3953133
C6067786
Prijs per Bedrag van de inhoud Unit inhoud Kleur stuk €
1 LTR Grijs 17,12
5 LTR Grijs 76,48
RUST-OLEUM® WATERPROOF INSTANT REPAIR SET
27,17
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM PERMANENTE BEKLEDING
RUST-OLEUM® LEAKSEALTM
11
Oersterke, duurzame lijnmarkeringen, geschikt voor gebruik binnen en buiten. • Kan onmiddellijk na de installatie worden gebruikt
• Snelle en eenvoudige installatie
• Schokbestendig
• Corrosiebestendig
• Licht
• Vonkvrij
• Niet metaalhoudend
• Sterke, duurzame glasvezelconstructie
• Voelbaar om te voorkomen dat voetgangers de gemarkeerde zone verlaten • Veiligheidskleur
Een makkelijk te gebruiken rubberachtige beschermende coating die ontwikkeld is voor het vullen en afdichten van lekkages en scheuren.
• Dicht lekken en scheuren
• Waterdicht semi-glanzend uiterlijk
Bestelcode
C6067811
C6067812
Prijs per Maat stuk €
3000 x 50 x 3 mm 48,96
3000 x 50 x 3 mm 48,96
• Afwerking met een latex of alkyd toplaag is mogelijk • Makkelijk te gebruiken
Bestelcode
C6067787
Bedrag van de inhoud
500
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
16,43
1242
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
48123
48121
48111
48110


































































































   1254   1255   1256   1257   1258