Page 1254 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1254
Rocol SAFE STEP®
SAFE STEP® Anti-Slip Standaard Treden 150x600mm PK 50
SAFE STEP® Anti-Slip STERKE HECHTING
Voor het primen van poreuze oppervlakken voordat SAFE STEP banden, treden en tegels aangebracht worden.
Wanneer u een antislip product nodig hebt waarbij u de kosten zo laag mogelijk
wilt houden en u het zich niet kunt veroorloven om de ruimte voor langer dan een paar minuten af te sluiten, dan bieden de zelfklevende banden en treden van SAFE STEP® een voordelige en effectieve oplossing, ongeacht of u dit product binnen
of buiten, op trappen en wandelgangen of rondom machines wilt gebruiken. SAFE STEP® banden en treden bieden een veilig en duurzaam antislip oppervlak voor voetgangersverkeer.
• Zeer duurzame en mineraalgecoate antislip treden voor algemene doeleinden
• Zelfklevend
• Water-, olie-, en chemisch bestendig
• Voor gebruik binnen en buiten
• Zoals standaard banden maar specifiek geschikt voor trappen en deuromlijstingen
Bestelcode
C1459764
C1459763
Lengte
160 mm
600 mm
Totale breedte
150 mm
150 mm
Bedrag van de inhoud
10
50
Prijs per stuk €
118,84
584,25
SAFE STEP® Matrix Antislip Panelen - Zwart
Bestelcode
C1459770
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
27,25
SAFE STEP® Matrix is specifiek ontwikkeld om een kant en klare antislip oplossing te bieden voor gladde oppervlakken zoals natte of vettige vloeren, werkplatforms, verhoogde bordessen van open maas, dienstbruggen, verbindingsgangen en trappen. .
De lichtgewicht panelen en treden zijn bedekt met een chemisch bestendige hars en bewerkt met een aggregaat dat bijna net zo hard is als diamant voor een duurzame antislip oplossing voor voetgangersverkeer.
Het unieke en gepatenteerde roosterontwerp van de SAFE STEP® Matrix zorgt ervoor dat zowel de panelen als de treden snel en gemakkelijk voor specifieke indelingen op de locatie gesneden kunnen worden.
Dit product heeft onder meer de volgende eigenschappen: Vervaardigd uit lichtgewicht met glasversterkt kunststof met een aggregaat dat bijna net zo hard
is als diamant dat aan hett laminaat gehecht wordt zodat het niet aan roest of bederving onderhevig is.
• De treden worden geleverd met een witte 55mm zichtlijn conform DDA en de Bouwvoorschriften
• Kan in een paar minuten tijd gemakkelijk geïstalleerd worden - wordt mechanisch vastgezet met minimale voorbereidingen en standaard bevestigingsschroeven.
• Met antibacteriële bescherming
• Leverbaar in 3 kleuren - zwart, grijs of geel
• 6.5mm laag profiel voor deuren en drempels
• Ontworpen voor een levensduur van meer dan 5 jaar
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten
SAFE STEP® RANDAFDICHTING
11
Voor het primen van poreuze oppervlakken voordat SAFE STEP banden, treden en tegels aangebracht worden.
Bestelcode
C1459743
C1459745
C1459746
C1459748
Lengte Totale breedte
750 mm 1150 mm
750 mm 1150 mm
280 mm 1200 mm
280 mm 1200 mm
Prijs per stuk €
203,06
203,06
131,38
131,38
Bestelcode
C3435773
Volume
100 ml
Prijs per stuk €
18,60
1240
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
198080
198084 198081
198068


































































































   1252   1253   1254   1255   1256