Page 123 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 123
Momentgereedschap - Momentsleutels
4549 Momentsleutel Torcofix K
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
• toepassing in bijna alle industriële sectoren
Uitvoering:
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• 1/4”, 3/8” paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 6,3 of A 10, als ISO 1174
• met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DKD- laboratorium naar de nationale standaard
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
• dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect
• loep met merkteken voor de kleinste paralaxfouten, zorgt voor een hoge zekerheid bij het instellen van de gewenste momentwaarde
• extra micrometerschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ergonomisch gevormd, handzaam zwart kunststof handvat, met inkerving in het midden van het handvat als kalibreerhulp
Bestelcode
C3582957
C2500777
C2701835
C1450570
C1450571
C2552619
C2701750
C1450572
C1450573
C2524256
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
1-5
2-25
5-50
10-100
20-200
60-300
75-400
100-550
140-750
250-850
Prijs per stuk €
131,93
140,85
144,90
135,68
145,80
167,40
276,45
436,50
495,00
540,75
DMK Momentsleutels
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
Uitvoering:
• geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien. Type DMUK alleen voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• modellen DMK: 1/2” paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging • modellen DMUK: met 1/2” omschakelbare ratel
• robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
• ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp
• omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment
• met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• beveiligd verstel-afstellingssysteem
• aangemeld voor octrooi
1
Bestelcode
C4137524
C4017509
C4137525
C4137526
C4137527
C4137528
C4137529
Onderdeelnummer
DMK 100
DMK 200
DMK 300
DMK 400
DMK 550
DMK 750
DMK 850
Afmeting aandrijving
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Globaal Lengte
423,5 mm
514,5 mm
606,5 mm
715,5 mm
953,5 mm
1228,5 mm
1375,5 mm
Aanhaalbereik (Nm)
20-100
40-200
60-300
80-400
110-550
150-750
250-850
Prijs per stuk €
157,05
169,65
194,93
321,90
508,50
576,00
630,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6784
6627