Page 1246 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1246
Antislip vloercoatings | EASYLINE® Edge Applicator | EASYLINE® Handapplicator
RUST-OLEUM® 7100NS ANTI-SLIP COATING
Een eenvoudig aan te brengen solventgedragen antilsip vloerverf op basis van alkydharsen die bijzonder geschikt is voor het behandelen van oude (>2 jaar), droge betonvloeren binnen en buiten.
• Een-component, oplosmiddelhoudend
EASYLINE® Edge Masking Plates
• Voor voetverkeer, binnen en buiten
• Anti-slip toevoeging is voorgemengd in de coating • Voor oude betonvloeren (>2 jr), metaal en hout
• Uniek uniform uiterlijk, hoogglans
• Kleefvrij na 6 hours (bij 20°C), rendement: 8 m2/l. • Leverbaar in verschillende RAL-kleuren
Reserveschijven
• De reserveschijven kunnen verwijderd worden voor reiniging of vervanging • Elke nieuwe verfapplicator wordt met twee sets reserveschijven geleverd
• Verpakkingen met twee sets schijven zijn tevens apart leverbaar
Prijs per Bestelcode stuk €
C1459838 13,33
EASYLINE® Handapplicator
Bedrag
van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
Kleur
Steel Grey
Steel Grey
Lichtgrijs
Lichtgrijs
verkeer Geel
verkeer Geel
Transparant
Transparant
Zwart
Zwart
RAL Colour
RAL 7001 Zilvergrijs
RAL 7001 Zilvergrijs
RAL 7035 Lichtgrijs
RAL 7035 Lichtgrijs
RAL 1023 Verkeersgeel
RAL 1023 Verkeersgeel
RAL 9005 Gitzwart
RAL 9005 Gitzwart
Prijs per stuk €
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
C6067781
C3949092
C6067782
C3949091
C3949005
C3949003
C6067783
C3949004
C6067784
C6067785
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
EASYLINE® Edge Applicator
11
Lijnmarkeerverf applicator met superieure prestaties. Het gepatenteerde luchtstroomsysteem op batterijen zorgt voor scherpe, schone randen bij de lijnen. Dit is de het enige applicatorsysteem voor lijnmarkeerverf dat met één spuitbus 100 mm lijnen kan spuiten.
Eigenschappen en voordelen
• Revolutionaire lijnmarkeerverf applicator produceert 3 verschillende lijnbreedtes; 50mm, 75mm, 100mm
• Verstelbare achterwieltjes zodat men dichtbij wanden en rekken kan markeren
• De verfapplicator is snel gemonteerd en eenvoudig te gebruiken. Geen extra gespecialiseerd gereedschap of kennis nodig.
• Voor gebruik binnens- en buitenshuis
• Geleverd in robuuste opbergoffer. Reserveschijven worden meegeleverd en zijn tevens apart als reserve-onderdelen leverbaar.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1459837 260,68
Handapplicator pistool voor vrij markeren en sjabloren mert de hand
Prijs per Bestelcode stuk €
C1459801 72,89
1232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
196965
48112
196969
196967