Page 1248 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1248
TOP Marker Paint - Wit | TEMPORARYTM Spot Markeerverf - Fusion Wit | Verf
EASYLINE® parkeerplaats accessoires
TOP Marker Paint - Wit
TEMPORARYTM Spot Markeerverf - Fusion Wit
11
Een eenvoudige & kosteffectieve oplossing voor het markeren van parkeerterreinen. EASYLINE EDGE verf garandeert duurzaamheid zodat het minder vaak opnieuw aangebracht hoeft te worden.
De EASYLINE EDGE lijnmarkeerkit voor parkeerplaatsen is uiterst flexibel zodat men geen dure aannemers in de arm hoeft te nemen.
Elke EASYLINE EDGE lijnmarkeerkit voor parkeerplaatsen bevat: • 1× EASYLINE EDGE Applicator
• 6× EASYLINE EDGE witte spuitbusverf
• 26x Letters sjablonen (300mm hoogte)
• 10x Cijfers sjablonen (300mm hoogte)
• 1x Rechte pijl sjabloon (650mm x 1100mm)
• 2x Pijlen rechts links (650mm x 1100mm)
• 1x Dubbele pijl (650mm x 1100mm)
• 1x wandeleld mannetje sjabloon (1520mm x 1520mm)
TOP Market Paint met automatische veiligheidskap. Sneldrogend
Voor precisie borden en markeringen
De speciale formule voor het overtrekken op natte of droge oppervlakken
Met een ergnomische kap voor extra veiligheid Leverbaar in 8 kleuren waaronder 5 fluorescente kleuren zodat de markeringen ook bij weinig licht goed zichtbaar zijn
Gemakkelijk te gebruiken en ideaal voor markeringen en borden
Bestelcode
C4412150
Bestelcode
C6839184
C6839185
C6839186
C6839187
C6839188
C6839189
C6839190
C6839191
Kleur
Wit
Fluorescent Yellow
Fluorescent Red
Fluorescent Orange
Fluorescent Green
Blauw
Fluorescent Pink
Zwart
Volume
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
Prijs per stuk €
717,12
Prijs per stuk €
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
TEMPORARYTM fusion verwijderbare verf voor werfmarkeringen van ROCOL werd over een periode van 12 maanden ontwikkeld. Dit unieke product werd op de markt gebracht na een periode van uitgebreid onderzoek, langdurige veldproeven en in samenwerking met onze belangrijkste zakelijke klanten en de dagelijkse gebruikers van werkfmarkeringen
Dit product kan zodra de verf droog is onmiddellijk met water en een borstel verwijderd worden. Deze verf vervaagt na 2-3 maanden op natuurlijke wijze.
Eigenschappen en voordelen
• Formule zonder irriterende stoffen
• Onschadelijk voor het milieu
• Onschadelijk voor het aquatisch leven
100% meer verf dan vergelijkbare spuitbussen voor werfmarkeringen
• Gepatenteerde spuitkop die niet verstopt kan raken
• Kan verwijderd worden met water en harde borstel.
• Eén deklaag geeft uitstekende en duurzame, heldere lijnen
• Extra stevige 18Bar spuitbus minimaliseert hert risico op doorboren of dat het product niet goed werkt bij hoge temperaturen
• Sneldrogend, handdroog binnen 5 minuten
• Assortiment met kleurcodes voor gebruik door kabel-, water-, gas- en elektriciteitsbedrijven.
• Geschikt voor het markeren van oppervlakken zoals wegen van asfalt of teermacadam, beton, metalen, hout, grond, gras en grind, kunstmatige en natuursteen, bakstenen en composietmaterialen.
• Ideaal voor werfmarkeringen op het trottoir op gebieden waar men geen permanente verflijnen wil achterlaten nadat de werkzaamheden voltooid zijn.
Beoordeeld conform EG Richtlijn 1999/45/EC
Bestelcode Kleur
C6839168 Wit
C6839169 Geel
C6839170 Blauw
C6839171 Rood
C6839172 Groen
C6839173 Zwart
Volume
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
Prijs per stuk €
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
1234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
198030 198059 198014