Page 1244 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1244
Vloercoatings
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® MAXX
Een gebruiksvriendelijke watergebaseerde 2-componenten epoxy vloercoating met een uitstekende hechting.
• Maximale bescherming in 1 laag
• Bestand tegen middelzware tot zware belasting
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® ANTISLIP ADDITIEF
Anti-Slip Strooisplit 200 & 300 dient als toevoeging aan vloercoatings en geeft een anti-slip oppervlak.
• Eenvoudige toepassing, geen primer nodig
• Lang houdende, glanzende afwerking
• De beste bescherming tegen autobanden
• Goede bestandheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën • Anti-slip of decoratieve afwerking
Bestelcode
C6067760
Bedrag van de inhoud
700
Unit inhoud
GRM
Prijs per stuk €
8,47
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® DECORATIEVE SCHILFERTJES
Bestelcode
Bedrag van de inhoud Unit inhoud
Kleur
Reseda Green
Moss Green
Clear Ivory
Engels Rood
Lichtgrijs
Steel Grey
Prijs per stuk €
131,02
131,02
131,02
131,02
131,02
131,02
C6067757 5
C6067758 5
C4115924 5
C3954290 5
C3954291 5
C3954292 5
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® GARAGEVLOER COATING
Bestelcode
C6067761
Bedrag van de inhoud
430
Unit inhoud
GRM
Prijs per stuk €
11,59
11
Een gebruiksvriendelijke watergebaseerde epoxy garagevloercoating met een uitstekende hechting.
• 2-komponenten epoxy op waterbasis
• Complete DHZ-kit incl. instructies en DVD
• 1 laag volstaat normal gezien
• Geen primer nodig
• Bestandig tegen benzine, olie, zout en autobanden • Gemakkelijk schoon te houden
• Een kit is goed voor 25 m2
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® REPARATIEMIDDEL VOOR KLEINE BARSTJES
Een krimpvrij, vloeibaar twee componenten epoxy vulmiddel voor scheuren in betonvloeren.
• 2-componenten vloeibare Epoxy
• Voor reparatie van kleine scheuren tot 3 mm breed
Bestelcode Bedrag van de inhoud
Kleur
Prijs per stuk €
• Oplosmiddelvrije formule
• Droog na 3-4 uur (bij 20°C)
• Overschilderbaar na 4 uur (bij 20°C)
• 500 ml voor 25 meter (2 mm breed, 5 mm diep) • Inclusief GRATIS plastic spatel
Bestelcode Bedrag van de inhoud Unit inhoud
C6067762 500 MLT
C6067759 1 Grijs 115,46
Prijs per stuk €
42,82
1230
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
48099 48097
48104
48103 48101


































































































   1242   1243   1244   1245   1246