Page 1247 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1247
EASYLINE® Edge Paint | EASYLINE® Sjablonen van: invaliden, parkeerplaats accessoires
EASYLINE® Edge Wit
Bestelcode
C1459827
C6839157
C6839159
C6839160
C6839161
C6839162
C6839163
C6839164
C6839165
C6839167
Kleur
Wit
Geel
Rood
Blauw
Groen
Oranje
Zwart
Grijs
Fluorescent Pink
Fluorescent Yellow
Volume
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
Prijs per stuk €
27,66
27,66
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
EASYLINE Edge lijnmarkeringsverf wordt over de hele wereld erkend als de optimale lijnmarkeringsverf in een spuitbus. Het Edge Systeem combineert een superieure verfformule met de precisie EASYLINE Edge applicator en produceert gegarandeerd de scherpste, duidelijkste en meest duurzame lijnen op de markt.
Verkrijgbaar in acht RAL- en twee fluorescente kleuren, EASYLINE Edge lijnmarkeerverf is een uiterst duurzame epoxyverf van verkeersklasse. Ideaal voor lijnmarkeringen en handmatige markeringen binnen en buiten.
Eigenschappen en voordelen
•‘ Epoxyverf van verkeersklasse gaat tweemaal langer mee dan het beste concurrerende product.
• Bespaar tijd en geld: gaat langer mee en hoeft minder vaak opnieuw aangebracht te worden.
• Droogt binnen 10 minuten, eenvoudig aan te brengen, geen geknoei, geen verspilling.
• Hoogste verfgehalte per bus op de markt: 20% meer dan de rest.
• Systeem met het laagste gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) op de markt.
• Minimale invloed op het milieu: niet schadelijk voor het milieu en aquatisch leven
• Gericht op veiilgheid en gezondheid: niet-giftige, onschadelijke formule zonder irriterende stoffen.
• Spuitbussen zijn tot 50% steviger. De nominale druk van elke spuitbus is minimaal 18 bar.
• Gebruikt een uniek drijfgassysteem voor lijnen van superieure kwaliteit gedurende de standtijd van de spuitbus.
• Voldoet aan de wettelijke verplichtingen conform de Europese richtlijn 92/58/EEC • Ideaal voor sjablonen en handmatige markering.
Getest met de internationaal erkende test ASTM D4060-95 waarbij een Taber afslijtingsmeter werd gebruikt.
EASYLINE Edge lijnmarkeringsverf is geschikt voor: • Fabrieksindelingen en processtromen
• Parkeerterreinen
• Veiligheid & gevaarlijke zones
• Magazijnindelingen
• Algemene afgebakende gebieden
• Sportscholen
• Speeltuinen
• Wegmarkeringen op bouw- en bedrijfsterreinen • Athletiek & sportvelden
EASYLINE® Sjablonen van hoofdletters
EASYLINE® Grote sjabloon voor invalidenparkeerplaatsen
De EASYLINE® Grote Sjabloon voor Gehandicapten parkeerterreinen is vervaardigd uit sterke, herbruikbare en duurzame polypropyleen voor snel en eenvoudig markeren
Duurzame polypropyleen sjablonen voor het markeren van specifieke gebieden en veiligheidsberichten.
Uitgebreid assortiment aan sjablonen ideaal voor industrieel en educatief gebruik. Vervaardigd uit duurzaam polypropyleen. De sjablonen kunnen opnieuw gebruikt worden zodra de verf droog is.
Elk pakket bevat:
Sjablonen met hoofdletters
•1 stuk van de letters: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z,!
•2 stuks van de letters: I, N, P, S
•3 stuks van de letters: A, E, O
•2 stuks van de cijfers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
•1 stuk van: Pijlenkop, rechte pijlensteel, , ‘L’-vormige pijlensteel
11
Bestelcode
Prijs per stuk €
C1459665 71,77
Bestelcode
C1459662
C1459663
Prijs per Crossomschrijving stuk €
EASYLINE® Stencil Pack 150mm - Upper Case 137,51
EASYLINE® Stencil Pack 300mm - Upper Case 179,18
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198012 198017
196970