Page 1213 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1213
Veiligheidsborden - Noodgevallen
E.H.B.O.
Verzamelpunt bij evacuatie
Richtingpijl 90°, veilige omstandigheden
Bestelcode
C4186470
C4186471
C4186472
C4186473
C4186474
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
9,10
12,60
Bestelcode
C4186481
C4186482
C4186483
C4186484
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
9,10
Bestelcode
C4186460
C4186461
C4186462
C4186959
C4186463
C4186464
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Nooduitgang
Richtingpijl 45°, veilige omstandigheden
Stuk slaan om toegang te krijgen
Bestelcode
C4186449
C4186450
C4186451
C4186452
C4186453
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig poly- propyleen Stevig poly- propyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
9,10
12,60
Bestelcode
C4186454
C4186455
C4186456
C4186457
C4186458
C4186459
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Bestelcode
C4186485
C4186486
C4186487
C4186488
C4186489
C4186490
Dokter
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Nooduitgang
Veiligheidsborden
Bestelcode Materiaal
Noodtelefoon
11
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4186475
C4186476
C4186477
C4186478
C4186479
C4186480
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Bestelcode
C4186491
C4186492
C4186493
C4186494
C4186495
C4186496
Materiaal
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Stevig polypro- pyleen
Afmetingen (H x B)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Prijs per stuk €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
C4186465
C4186466
C4186467
C4186468
C4186469
Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12156
11086
11135
11087
11039
11106
11085
11007
11040


































































































   1211   1212   1213   1214   1215